Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6BA86 Sekskantskrue M8 x 1.25, 30 mm Lengde, 5PK | AE7YDJ

APPROVED VENDOR 6BA86 sekskantskrue M8 x 1.25, 30 mm lengde, 5 PK

På lager
Vare: AE7YDJ Modell: 6BA86

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
158NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeMessing
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
DiameterM8
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde5.3mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13mm
Lengde under hodet30mm
MaterialeMessing
Min. Gjengelengde30mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7415338010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA86 sekskantskrue M8 x 1.25, 30 mm lengde, 5 PK
158NOK /pakke