Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6BA71 Sekskantskrue M5 x 0.80, 12mm Lengde, 25PK | AE7YCT

APPROVED VENDOR 6BA71 sekskantskrue M5 x 0.80, 12 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AE7YCT Modell: 6BA71
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
243NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeMessing
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
DiameterM5
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde3.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde8mm
Lengde under hodet12mm
MaterialeMessing
Min. Gjengelengde12mm
Bevisbelastning33,000 psi
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde12mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7415338050
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA71 sekskantskrue M5 x 0.80, 12 mm lengde, 25 PK
243NOK /pakke