APPROVED VENDOR A4 rustfritt stål sekskantmutter med nyloninnsats


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseHøydetempTrådstørrelseGjengetypeBreddePris (eks. mva)
A
M55730.080.0001
-8mmOpptil 250 F.M8 x 1.25Metric13mm90NOK
B
M55730.030.0001
M3 x 0.54mmOpptil 250 F.M3 x 0.5Metric5.5mm57NOK
C
M55730.040.0001
M4 x 0.75mmOpptil 250 F.M4 x 0.7Metric7mm66NOK
D
M55730.050.0001
M5 x 0.85mmOpptil 250 F.-Metric8mm73NOK
E
M55730.060.0001
M6 x 16mmOpptil 250 F.-Metric10mm27NOK
D
M55730.100.0001
M10 x 1.510mm--Kurs17mm205NOK
F
M55730.120.0001
M12 x 1.7512mm--Kurs19mm162NOK
G
M55730.140.0001
M14 x 214mm--Kurs22mm303NOK
D
M55730.160.0001
M16 x 216mm--Kurs24mm141NOK
H
M55730.180.0001
M18 x 2.518.5mm--Kurs27mm356NOK
D
M55730.200.0001
M20 x 2.520mm--Kurs30mm184NOK
I
M55730.240.0001
M24 x 324mm--Kurs36mm529NOK
D
M55730.270.0001
M27 x 327mm-58 ° til 302 °-Metric41mm315NOK
J
M55730.300.0001
M30 x 3.530mm--Kurs46mm449NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?