APPROVED VENDOR A2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål) Maskinskrue, spaltet, flatt hode


filtre
StilModellHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
M51110.016.0005
3.0mm0.96mm5"M1.6 x 0.3549NOK
B
M51110.016.0008
3.0mm0.96mm8"M1.6 x 0.3557NOK
C
M51110.020.0006
3.8mm1.2mm6"M2 x 0.454NOK
D
M51110.020.0004
3.8mm1.2mm4"M2 x 0.461NOK
E
M51110.020.0008
3.8mm1.2mm8"M2 x 0.467NOK
F
M51110.020.0012
3.8mm1.2mm12 "M2 x 0.456NOK
G
M51110.020.0010
3.8mm1.2mm10 "M2 x 0.468NOK
H
M51110.020.0005
3.8mm1.2mm5"M2 x 0.4129NOK
I
M51110.020.0016
3.8mm1.2mm16M2 x 0.478NOK
J
M51110.025.0008
4.7mm1.5mm8"M2.5 x 0.4577NOK
K
M51110.025.0006
4.7mm1.5mm6"M2.5 x 0.4556NOK
L
M51110.025.0012
4.7mm1.5mm12 "M2.5 x 0.4563NOK
M
M51110.025.0005
4.7mm1.5mm5"M2.5 x 0.4558NOK
N
M51110.025.0004
4.7mm1.5mm4"M2.5 x 0.4569NOK
O
M51110.025.0010
4.7mm1.5mm10 "M2.5 x 0.4563NOK
P
M51110.030.0020
5.6mm1.65mm20ft.M3 x 0.593NOK
Q
M51110.030.0008
5.6mm1.65mm8"M3 x 0.5100NOK
R
M51110.030.0010
5.6mm1.65mm10 "M3 x 0.545NOK
S
M51110.030.0012
5.6mm1.65mm12 "M3 x 0.598NOK
T
M51110.030.0006
5.6mm1.65mm6"M3 x 0.559NOK
U
6HE73
5.6mm1.65mm5"M3 x 0.5220NOK
V
M51110.030.0016
5.6mm1.65mm16M3 x 0.587NOK
W
M51110.040.0012
7.5mm2.2mm12 "M4 x 0.792NOK
X
M51110.040.0010
7.5mm2.2mm10 "M4 x 0.782NOK
Y
M51110.040.0008
7.5mm2.2mm8"M4 x 0.775NOK
Z
M51110.040.0020
7.5mm2.2mm20ft.M4 x 0.7110NOK
A1
M51110.040.0016
7.5mm2.2mm16M4 x 0.7135NOK
B1
M51110.040.0006
7.5mm2.2mm6"M4 x 0.794NOK
C1
M51110.050.0010
9.2mm2.5mm10 "M5 x 0.8119NOK
D1
M51110.050.0016
9.2mm2.5mm16M5 x 0.8204NOK
E1
M51110.050.0020
9.2mm2.5mm20ft.M5 x 0.8160NOK
F1
M51110.050.0012
9.2mm2.5mm12 "M5 x 0.8121NOK
G1
M51110.060.0030
11.0mm3mm30 "M6 x 1204NOK
H1
M51110.060.0020
11.0mm3mm20ft.M6 x 1240NOK
I1
M51110.060.0016
11.0mm3mm16M6 x 1208NOK
J1
M51110.060.0012
11.0mm3mm12 "M6 x 1218NOK
K1
M51110.060.0010
11.0mm3mm10 "M6 x 1156NOK
L1
M51110.080.0025
14.5mm4mm25ft.M8 x 1.25130NOK
M1
M51110.080.0016
14.5mm4mm16M8 x 1.25119NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?