Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51110.060.0010 Maskinskrue Flat M6 X 1 X 10 L, 100PK | AE9BPL 6HE91

APPROVED VENDOR M51110.060.0010 Maskinskrue Flat M6 X 1 X 10 L, 100PK

På lager
Vare: AE9BPL Modell: M51110.060.0010Kryssref: 6HE91 / 127U49
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
156NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.11.0mm
Hodehøyde3mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde10 "
MaterialeA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)
System for målingMetric
Strekkfasthet72,500 PSI
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2578
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51110.060.0010 Maskinskrue Flat M6 X 1 X 10 L, 100PK
156NOK /pakke