Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51110.030.0012 Machine Screw Flat M3 X 0.50 X 12 L, 100PK | AE9BNX 6HE77

APPROVED VENDOR M51110.030.0012 Maskinskrue Flat M3 X 0.50 X 12 L, 100PK

På lager
Vare: AE9BNX Modell: M51110.030.0012Kryssref: 6HE77
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
98NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.5.6mm
Hodehøyde1.65mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde12 "
MaterialeA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)
System for målingMetric
Strekkfasthet72,500 PSI
TrådstørrelseM3 x 0.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0639
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51110.030.0012 Maskinskrue Flat M3 X 0.50 X 12 L, 100PK
98NOK /pakke