APPROVED VENDOR 410 Ekstern tann i rustfritt stål, type A låseskive


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A
U53460.011.0001
#40.115 "0.245 "0.012 "9NOK
B
U53460.013.0001
#60.141 "0.305 "0.016 "8NOK
C
U53460.016.0001
#80.168 "0.365 "0.018 "17NOK
D
U53460.019.0001
#100.195 "0.395 "0.018ft.24NOK
E
U53460.050.0001
1 / 2 "0.513 "0.88 "0.037 "33NOK
F
U53460.025.0001
1 / 4 "0.256 "0.494 "0.023 "33NOK
G
U53460.075.0001
3 / 4 "0.768 "1.22 "0.047 "42NOK
H
U53460.062.0001
5 / 8 "0.641 "1.045 "0.042 "121NOK
I
U53460.031.0001
5 / 16 "0.320 "0.588 "0.028 "52NOK
J
U53460.043.0001
7 / 16 "0.448 "0.74 "0.032 "100NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?