APPROVED VENDOR 18-8 Rustfritt stål Hex Locknut tynn med nyloninnsats


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseHøydeGjengetypeBreddePris (eks. mva)
A
U51730.013.0001
# 6-323 / 16 "UNC5 / 16 "69NOK
B
U51730.016.0001
# 8-321 / 4 "UNC11 / 32 "70NOK
C
U51730.019.0001
# 10-241 / 4 "UNC3 / 8 "65NOK
A
U51730.100.0001
1 "-81.125 "UNC1.437 "659NOK
D
U51422.101.0002
1 "-141.125 "UNF1.437 "3 510 NOK
A
U51730.075.0001
3/4 "-108 / 9 "UNC1 1 / 16 "138NOK
A
U51422.075.0002
3/4 "-168 / 9 "UNF1 1 / 16 "918NOK
A
U51730.037.0001
3/8 "-1615 / 32 "UNC9 / 16 "111NOK
E
U51422.037.0002
3/8 "-2415 / 32 "UNF9 / 16 "125NOK
A
U51730.062.0001
5/8 "-113 / 4 "UNC15 / 16 "490NOK
F
U51422.062.0002
5/8 "-183 / 4 "UNF15 / 16 "425NOK
A
U51730.087.0001
7/8 "-91"UNC1.25 "490NOK
G
U51422.087.0002
7/8 "-141"UNF1.25 "1 837 NOK
H
U51730.043.0001
7/16 "-143 / 4 "UNC11 / 16 "134NOK
A
U51422.043.0002
7/16 "-203 / 4 "UNF11 / 16 "185NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?