Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51730.043.0001 Locknut Thin Nylon Insert 7/16-14, 25PK | AB6YVP 22RW39

APPROVED VENDOR U51730.043.0001 Låsemutter tynn nyloninnsats 7/16-14, 25PK

På lager
Vare: AB6YVP Modell: U51730.043.0001Kryssref: 22RW39 / 42KN99
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
140NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Sammenlignbart medA2 rustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenTynn med nyloninnsats
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1512
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51730.043.0001 Låsemutter tynn nyloninnsats 7/16-14, 25PK
140NOK /pakke