Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51422.075.0002 Locknut Thin Nylon Insert Stainless Steel 3/4-16, 5PK | AB6YVY 22RW47

APPROVED VENDOR U51422.075.0002 Låsemutter tynn nyloninnsats rustfritt stål 3/4-16, 5PK

På lager
Vare: AB6YVY Modell: U51422.075.0002Kryssref: 22RW47 / 42KM60
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
918NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Sammenlignbart medA2 rustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde8 / 9 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenTynn med nyloninnsats
Bredde1 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51422.075.0002 Låsemutter tynn nyloninnsats rustfritt stål 3/4-16, 5PK
918NOK /pakke