APPROVED VENDOR 18-8 Rustfritt stål Hex Locknut Heavy med nyloninnsats


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseHøydeTrådstørrelseBreddePris (eks. mva)
A
U51718.150.0001
1 1 / 2-6 "1.671 "72.187 "5 972 NOK
B
U51718.125.0001
1 1 / 4-7 "1.422 "81 13 / 16 "12 085 NOK
A
U51718.112.0001
1 1 / 8-7 "1.281 "81.625 "8 772 NOK
A
U51718.100.0001
1 "-81.125 "-1.437 "2 836 NOK
A
U51718.050.0001
1/2 "-130.609 "-3 / 4 "806NOK
C
U51705.050.0001
1/2 "-133 / 5 "-3 / 4 "69NOK
A
U51718.025.0001
1/4 "-201 / 4 "-7 / 16 "283NOK
D
U51705.025.0001
1/4 "-201 / 4 "-7 / 16 "430NOK
E
U51705.075.0001
3/4 "-108 / 9 "-1 1 / 16 "1 441 NOK
F
U51718.075.0001
3/4 "-108 / 9 "-1 1 / 16 "3 789 NOK
A
U51718.037.0001
3/8 "-1615 / 32 "-9 / 16 "83NOK
G
U51705.037.0001
3/8 "-1615 / 32 "-9 / 16 "1 142 NOK
H
U51705.062.0001
5/8 "-113 / 4 "-15 / 16 "188NOK
I
U51718.062.0001
5/8 "-113 / 4 "-15 / 16 "524NOK
J
U51705.031.0001
5/16 "-1814 / 39 "-1 / 2 "112NOK
A
U51718.031.0001
5/16 "-1814 / 39 "-1 / 2 "453NOK
A
U51718.087.0001
7/8 "-91"-1.25 "5 496 NOK
A
U51705.087.0001
7/8 "-91"-1.25 "1 861 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?