Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51718.025.0001 Locknut Heavy Nylon Insert Stainless Steel 1/4-20, 50PK | AB6YQM 22RV42

APPROVED VENDOR U51718.025.0001 Låsemutter kraftig nyloninnsats rustfritt stål 1/4-20, 50PK

På lager
Vare: AB6YQM Modell: U51718.025.0001Kryssref: 22RV42 / 42KN80
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
283NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Sammenlignbart medA2 rustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenTung med nyloninnsats
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.31
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51718.025.0001 Låsemutter kraftig nyloninnsats rustfritt stål 1/4-20, 50PK
283NOK /pakke