Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51705.031.0001 Locknut Heavy Nylon Insert Stainless Steel 5/16-18, 50PK | AB6YQZ 22RV53

APPROVED VENDOR U51705.031.0001 Låsemutter kraftig nyloninnsats rustfritt stål 5/16-18, 50PK

På lager
Vare: AB6YQZ Modell: U51705.031.0001Kryssref: 22RV53 / 42KN72
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
112NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Sammenlignbart medA2 rustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde14 / 39 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenTung med nyloninnsats
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3474
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51705.031.0001 Låsemutter kraftig nyloninnsats rustfritt stål 5/16-18, 50PK
112NOK /pakke