APOLLO VALVES 61LF-PR-serien kulekegleventiler


filtre
Tilkoblingstype: Press , Sprekketrykk: 1 / 2 psi , Materiale: Bronse med lav bly , Maks. Damptrykk: 15 psi , Maks. Temp.: 250 Grader F , Maks. Vanntrykk: 250 psi ikke sjokk , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Forseglingsmateriale: NSF klasse EPDM , Setemateriale: PTFE , Fjærmateriale: 316 rustfritt stål
StilModellSamsvarFlowLengdeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A
61LF10301PR
NSF61-G, NSF 3721.4 gpm4 13 / 64 "1 / 2 "4 7 / 32 "840NOK
A
61LF10401PR
NSF61-G, NSF 3733.5 gpm5"3 / 4 "5"1 066 NOK
A
61LF10501PR
NSF61-G, NSF 3746 gpm5 51 / 64 "1"5 13 / 16 "1 353 NOK
A
61LF10601PR
NSF61-G, NSF 37544 gpm6 45 / 64 "1.25 "6 11 / 16 "2 260 NOK
A
61LF10701PR
NSF61-G, NSF 37665 gpm8 13 / 64 "1.5 "8 7 / 32 "2 964 NOK
A
61LF10801PR
NSF61-G, NSF 37781 gpm9 45 / 64 "2"9 11 / 16 "4 137 NOK

61LF-PR-serien kulekegleventiler

Apollo 61LF-PR-serien kuleventiler har en lav-bly-bronsekropp med pressforbindelser og brukes til å gi beskyttelse mot tilbakeslag. Apollo kulekegleventiler er laget av ASTM-godkjente komponenter, inkludert en korrosjonsbestandig RPTFE-kule og et PTFE-sete med en NSD-klasse EPDM-tetning. Disse kan monteres vertikalt og horisontalt og kan fungere ved temperaturer opp til 250 grader Fahrenheit med maksimalt vanntrykk på 250 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?