Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 61LF10401PR Kulekjegle tilbakeslagsventil Lav bly Bronse | AC6WNK 36N619

APOLLO VALVES 61LF10401PR Kulekjegle tilbakeslagsventil Lav blybronse

På lager
Vare: AC6WNK Modell: 61LF10401PRKryssref: 36N619
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
986NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleventil
SamsvarNSF61-G, NSF 373
TilkoblingstypePress
Sprekktrykk1 / 2 psi
Flow3.5 gpm
Lengde5"
MaterialeBronse med lav bly
Maks. Damptrykk15 psi
Maks. Temp.250 Grader F
Maks. Vanntrykk250 psi ikke sjokk
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Forsegl materialeNSF klasse EPDM
SetematerialePTFE
Størrelse3 / 4 "
Fjærmateriale316 rustfritt stål
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamsvarFlowLengdeStørrelseBreddePris
APOLLO VENTILER 61LF10301PR Kulekjegle tilbakeslagsventil Lav bly Bronse | AC6WNJ 36N618 61LF10301PRNSF61-G, NSF 3721.4 gpm4 13 / 64 "1 / 2 "4 7 / 32 "776NOK
APOLLO VENTILER 61LF10501PR Ball Cone tilbakeslagsventil Lav bly Bronse | AC6WNL 36N620 61LF10501PRNSF61-G, NSF 3746 gpm5 51 / 64 "1"5 13 / 16 "1 251 NOK
APOLLO VENTILER 61LF10601PR Kulekjegle tilbakeslagsventil Lav bly Bronse | AC6WNM 36N621 61LF10601PRNSF61-G, NSF 37544 gpm6 45 / 64 "1.25 "6 11 / 16 "1 956 NOK
APOLLO VENTILER 61LF10701PR Kulekjegle tilbakeslagsventil Lav bly Bronse | AC6WNN 36N622 61LF10701PRNSF61-G, NSF 37665 gpm8 13 / 64 "1.5 "8 7 / 32 "2 740 NOK
APOLLO VENTILER 61LF10801PR Kulekjegle tilbakeslagsventil Lav bly Bronse | AC6WNP 36N623 61LF10801PRNSF61-G, NSF 37781 gpm9 45 / 64 "2"9 11 / 16 "3 824 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 61LF10401PR Kulekjegle tilbakeslagsventil Lav blybronse
986NOK / enhet