A Slitasjebestandig: Ja , ANSI kuttede gram: 792 , ANSI/ISEA slitasjenivå: 3 , ANSI/ISEA kuttnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 0 , Materiale bak: Dyneema (R) , Beleggdekning: ubestrøket , Beleggfinish: ubestrøket , Beleggmateriale: ubestrøket , Farge: Hvit , Mansjett: Strikk håndleddet , Kutte opp: Sømløs strikk , Kuttbestandig: Ja , Fingerstil: Full , Måler: 18 , Hånd: ambidextrous , Foringsmateriale: Dyneema (R) , punkteringsbestandig: Nei , Tommelstil: Regelmessig , Vekt: Lett
11-318 Hyflex lette industrihansker
Ansell HyFlex 11-318 lette industrihansker er designet for å beskytte mot skrubbsår, kutt og eksponering for oljer, og dermed øke sikkerheten på arbeidsplassen samtidig som potensialet for håndskader reduseres. Disse hanskene brukes i applikasjoner inkludert bilmontering, elektronikkproduksjon og generelle materialhåndteringsoppgaver.
Egenskaper
- De har en ultralett 18-gauge design med ultrakomfort og kompatibilitet med berøringsskjerm, som sikrer at brukere kan utføre oppgaver med presisjon og bruke digitale enheter uten å ta av hanskene.
- Disse hanskene har prosesssikre egenskaper som å være silikonfrie, antistatiske og lavt lo for bruk i sensitive miljøer der kontaminering eller statisk utladning må minimeres.
- De kommer med Dyneema diamantteknologifiber for motstand mot skarpe gjenstander, og sikrer håndsikkerhet ved skjære- og håndteringsoppgaver.
- De overholder Oeko-Tex-sertifiseringen, og sikrer at disse PPE-hanskene er fri for skadelige stoffer.