Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-318 Kuttebestandige hansker Hvit Størrelse 10 PR | AG2ABZ 30ZC46

ANSELL 11-318 Kuttbestandige hansker Hvit Str. 10 PR

På lager
Vare: AG2ABZ Modell: 11-318Kryssreferanse: 30ZC46

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI kuttet gram792
ANSI / ISEA Slitasje nivå3
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå0
BakmaterialeDyneema (R)
Beleggdekningubestrøket
Overflatebehandlingubestrøket
Belegningsmaterialeubestrøket
FARGEHvit
MansjettStrikk håndleddet
KuttSømløs strikk
Klipp motstandsdyktigJa
FingerstilFull
Måler18
Håndambidextrous
Lengde9.25 "
Liner MaterialDyneema (R)
PunkteringsbestandigNei
Størrelse10
Foreslått bruksmiljøTørk
TommelstilRegelmessig
VektLett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0058
Skipets høyde (cm)1.83
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode6116938800

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 11-318 Kuttebestandige hansker Hvit Størrelse 6 PR | AG2ABV 30ZC42 11-3188"6219NOK
ANSELL 11-318 Kuttebestandige hansker Størrelse Hvit 7 PR | AG2ABW 30ZC43 11-3188.5 "7219NOK
ANSELL 11-318 Kuttebestandige hansker Hvit Størrelse 8 PR | AG2ABX 30ZC44 11-3188.75 "8219NOK
ANSELL 11-318 Kuttebestandige hansker Hvit Størrelse 9 PR | AG2ABY 30ZC45 11-3189"9219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-318 Kuttbestandige hansker Hvit Str. 10 PR
219NOK / enhet