LOVEJOY 68514462071 Kjevekoblingsedderkopp, åpent senter, polyuretan, rød | AL3KQJ 62071 / CJ 38/45 RED SPIDER (98 SHORE)

LOVEJOY 68514462071 Kjevekobling edderkopp, åpent senter, polyuretan, rød

Vare: AL3KQJ Modell: 68514462071Kryssref.: 62071 / CJ 38/45 RED SPIDER (98 SHORE)
267NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCJ-serien edderkopp
Vinkelforskyvning1 grader
Vinkelfeil0.90 grader til 1.30 grader
Aksial feiljustering0.039 "til 252"
FARGERød
KoblingstypeElastomerisk innsats
Kubikkcentimeter7.0449 Cu.In.
Dimensjon G0.94 "
Dimensjon S1.57 "
Forskyvning0.07 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.12 "
Inne i Dia.1.5 "
Materialepolyuretan
Maks. Vinkelforskyvning (Δ Ka), n=1500 [1/min]1 grader
Maks. Aksial forskyvning0.07 "
Maks. Aksial forskyvning (Δ Ka)0.07 "
Maks. Aksial feiljustering (inn.)0.039 til 252 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.008 til 0.027 "
Maks. Radial forskyvning0.011 "
Maks. Radiell forskyvning (Δ Kr)0.011 "
Maks. Hastighet7100 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)-40 grader til 248 grader F
Maks. Moment5750 tommer
Nominelt dreiemoment2875 tommer
Normalt temperaturområde-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.3.15 "
Parallell feiljustering0.008 "til 0.027"
Nominell HP ved 1,200 o / min55 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min80 hk
Skrue Gjenge Dia.5/16 "-18
Gjenge per tomme5/16 "-18
Sett skruestørrelse5 / 16-18
Angi plassering av skruestilkobling0.59 "
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)0.59 "
Shore hardhet98 Shore A
Edderkopp innvendig diameter1.5 "
Edderkopp utvendig diameter3.15 "
Edderkopp størrelse38
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.71 "
EdderkopptypeCJ
Lagerstørrelser14 til 180
StilÅpen
Temp. Område-40 til 248 grader F.
Tykkelse0.71 "
Volum7.0449 cu. i.
Opprullingsvinkel ved maks. Dreiemoment5 grader
Opprullingsvinkel ved nominelt dreiemoment3.2 grader

Produktvarianter

ProduktModellEdderkopp størrelseMaterialeFARGENominelt dreiemomentEdderkopp TYPEKoblingsTYPEStilTemp. OMRÅDEPris
LOVEJOY 68514461447 Edderkopp, gul, 92 Shore A, polyuretan, 177 in-lbs dreiemoment | AJ2WZJ 6851446144719polyuretanGul88 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-50 til 248 grader F.164NOK
LOVEJOY 68514472259 Spider, Grønn, 64 Shore D, polyuretan, 7170 in-lbs dreiemoment | AJ2XBZ 6851447225938polyuretanGrønn3585 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-30 til 266 grader F.625NOK
LOVEJOY 68514462074 Edderkopp, rød, 98 Shore A, polyuretan, 12120 in-lbs dreiemoment | AJ2XCD 6851446207455polyuretanRød6060 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-40 til 248 grader F.581NOK
LOVEJOY 68514461449 Spider, gul, 92 Shore A, polyuretan, 1680 in-lbs dreiemoment | AJ2XCG 6851446144928polyuretanGul840 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-50 til 248 grader F.147NOK
LOVEJOY 68514462070 Spider, Rød, 98 Shore A, polyuretan, 2830 in-lbs dreiemoment | AJ2XFC 6851446207028polyuretanRød1415 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-40 til 248 grader F.147NOK
LOVEJOY 68514462075 Spider, Rød, 95 Shore A, polyuretan, 16640 in-lbs dreiemoment | AJ2XFG 6851446207565polyuretanRød8320 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-40 til 248 grader F.980NOK
LOVEJOY 68514461451 Edderkopp, gul, 92 Shore A, polyuretan, 4690 in-lbs dreiemoment | AJ2XFZ 6851446145142polyuretanGul2345 tommerCJElastomerisk innsatsÅpen-50 til 248 grader F.371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514462071 Kjevekobling edderkopp, åpent senter, polyuretan, rød
267NOK / enhet