LOVEJOY 68514445193 Ett stykke aksel-til-aksel-kobling, 125 koblingsstørrelse, 2.17 tommer OD, stål | AN9BGX 45193 / U125S CPLG 5/8 X 5/8 KW BE

LOVEJOY 68514445193 Ett stykke aksel-til-aksel-kobling, 125-koblingsstørrelse, 2.17 tommer OD, stål

Vare: AN9BGX Modell: 68514445193Cross Ref: 45193/U125S CPLG 5/8 X 5/8 KW BE
9 058 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAksel og kobling
Aksial feiljustering (Δ Ka)0.02 "
Bore Size5/8 x 5/8 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå/metallisk
Dimensjon HD2.17 "
HP -vurdering @ 100 RPM1.21hp
NavstørrelseU125S
NavstilKort
Keyway størrelse3/16 x 3/32 "
Lengde gjennom boring1.1 "
MaterialeStål
Maks. Kjede1.25 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.03 "
Maks. Hastighet6000 rpm
Maks. Moment755 kg. Kg
Min. Kjede0.625 "
Driftstemp. Område-40 grader F.
Total lengde3.75 "
Pin-plassering (dimensjon SL)0.62 "
Pin størrelse0.313 "
Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)3 / 8-16
typenSkaft-til-Skaft
Opprullingsvinkel ved maks. Dreiemoment3 grader
Opprullingsvinkel ved nominelt dreiemoment1.22 grader

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeAksial feiljustering (Δ Ka)Bore SizeMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. HastighetMaks. MomentMin. KjedeTotal lengdePris
LOVEJOY 68514413493 Akselkobling, med kilespor, størrelse 1 x 1 tomme, stål | AK3WME 13493 / U100S CPLG 1" X 1" KW BE 685144134931"0.02 "1 x 1 "0.03 "6000 rpm565 kg. Kg0.438 "3.56 "8 078 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514413426 Akselkobling, med kilespor, størrelse 7/8 x 7/8 tommer, stål | AK3WZL 13426 / U87S CPLG 7/8 X 7/8 KW BE 685144134260.875 "0.02 "7/8 x 7/8 "0.024 "10000 rpm346 kg. Kg0.438 "2.91 "5 425 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514413384 Akselkobling, med kilespor, størrelse 1-3/8 x 1-7/16 tommer, stål | AK3WZZ 13384 / U75S CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144133840.75 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.019 "20000 RPM175 kg. Kg0.375 "2.72 "5 166 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514426098 Flens-til-aksel-kobling, størrelse 1/2 x 1/2 tomme | AK3XKL 26098 / U50S CPLG 1/2 X 1/2 KW BE 685144260980.5 "0.01 "1/2 x 1/2 "0.014 "30000 RPM82 kg. Kg0.313 "1.82 "4 459 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514413570 Flens-til-aksel-kobling, med kilespor, størrelse 1-1/4 x 1-1/4 tomme | AK6ZVJ 13570 / U125S CPLG 1-1/ 4 X 1-1/4 KW BE 685144135701.25 "0.02 "1 1/4 x 1 1/4 "0.03 "6000 rpm755 kg. Kg0.625 "3.75 "9 058 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514446309 Akselkobling, med kilespor, størrelse 5/8 x 1 tomme, stål | AL2CQE 46309 / U100 CPLG 5/8 X 1" STD KW BE 685144463091"0.02 "5/8 x 1 "0.03 "6000 rpm565 kg. Kg0.438 "3.56 "8 078 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514426104 Akselkobling, med kilespor, størrelse 3/4 x 3/4 tommer, stål | AL2CQF 26104 / U87S CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144261040.875 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.024 "10000 rpm346 kg. Kg0.438 "2.91 "5 630 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514445193 Ett stykke aksel-til-aksel-kobling, 125-koblingsstørrelse, 2.17 tommer OD, stål
9 058 NOK / enhet