LOVEJOY 68514444385 Universalledd, lengde 7 tommer, stål | AL4FTN 44385 / D13B UJNT 1-1/4 x 1-1/4 KW & SS BE

LOVEJOY 68514444385 Universalledd, lengde 7 tommer, stål

Vare: AL4FTN Modell: 68514444385Kryssref: 44385 / D13B UJNT 1-1/4 x 1-1/4 KW & SS BE
5 712 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore Dybde2"
Bore Size1 1 / 4 "
BoringstypeBored
FARGEmetallic
Tilkoblingstype1 1 / 4 "x 1 1 / 4"
Kubikkcentimeter43.75 cu. I
LeddtypeD Type
Keywaymed Keyway
Keyway dybde1 / 4 "x 1 / 8"
Keyway størrelse1 / 4 "x 1 / 8"
Sporbredde1 / 4 "x 1 / 8"
Hovedstifthøyde (dimensjon E)3.5 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader
Maks. Kjede1.5 "
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.2.5 "
Total lengde7"
Skrue Gjenge Dia.3/8 "-16
Gjenge per tomme3/8 "-16
Sett skruestørrelse3 / 8-16
StørrelseD13B
Statisk bruddmoment33120 tommer
StilBored
System for målingImperial
typenUniversalledd D Type
Volum43.75 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseUtenfor Dia.Total lengdeBore DybdeStatisk bruddmomentMaterialeSett skruestørrelsePris
LOVEJOY 68514444055 Universalledd, lengde 4.25 tommer, stål | AK3WWN D-10B 685144440553 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "7920 tommerStål-1 773 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514445151 Universalledd, lengde 3.75 tommer, stål | AK3WZT D-8B 3/4BE kw/ss 685144451513 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 tommerStål1 / 4-201 520 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514445688 Universalledd, lengde 3.75 tommer, stål | AK3WZW D-8B 5/8 x 3/4 kw/ss 685144456885/8 "og 3/4"3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 tommerStål1 / 4-201 520 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514444398 Universalledd, lengde 5.44 tommer, stål | AK3XKQ D-12B 685144443981"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "15600 tommerStål-2 868 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514444286 Universalledd, lengde 3.75 tommer, stål | AL2XHF D-7Bkw/ss 685144442865 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2880 tommerStål10-241 303 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458227 Universalledd, lengde 7 tommer, stål | AL3CQP 58227 / D13B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 KW & SS BE 685144582271 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"2.5 "7"2"33120 tommerStål3 / 8-166 591 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514449452 Universalledd, lengde 2.68 tommer, stål | AL4FTG D-4B 685144494523 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"0.75 "2.68 "0.88 "768 tommerStål-818NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514444385 Universalledd, lengde 7 tommer, stål
5 712 NOK / enhet