LOVEJOY 68514431166 Universalledd, lengde 3.38 tommer, stål

Vare: AL4FTQ Modell: 68514431166Kryssref: D-6BSS
2 633 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore Dybde1"
Bore Size1 / 2 "
BoringstypeBored
FARGEmetallic
Tilkoblingstype1 / 2 "x 1 / 2"
Kubikkcentimeter3.38 cu. I
KlasseGrade 303
LeddtypeD Type
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Hovedstifthøyde (dimensjon E)1.68 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader
Maks. Kjede0.75 "
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.1"
Total lengde3.38 "
Sett skruestørrelseIngen settskrue
StørrelseD6B
Statisk bruddmoment1040 tommer
StilBored
System for målingImperial
typenUniversalledd D Type
Volum3.38 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseBore DybdeBore SizeStatisk bruddmomentVolumKubikkcentimeterHovedstifthøyde (dimensjon E)Maks. KjedePris
LOVEJOY 68514431161 Universalledd, lengde 2.68 tommer, rustfritt stål | AL4FRZ D-4BSS 68514431161D4B0.88 "NA512 tommer1.5075 cu. i.1.5075 cu. I1.34 "0.62 "2 018 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514431170 Universalledd, lengde 3.75 tommer, rustfritt stål | AL4FTB D-8BSS 68514431170D8B1.06 "NA3480 tommer5.85938 cu. i.5.85938 cu. I1.88 "1"3 425 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514431174 Universalledd, lengde 4.25 tommer, rustfritt stål | AL4FTD D-10BSS 68514431174D10B1.18 "3 / 4 "5280 tommer9.5625 cu. i.9.5625 cu. I2.12 "1.12 "4 034 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514431183 Universalledd, lengde 5.44 tommer, rustfritt stål | AL4FTF D-12BSS 68514431183D12B1.5 "1"10400 tommer21.76 cu. i.21.76 cu. I2.72 "1.5 "7 280 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514431166 Universalledd, lengde 3.38 tommer, stål
2 633 NOK / enhet