STRUCTURAL PLASTICS Arbeidsbenker

Ideell for bruk i varehus, produksjonsgulv eller laboratorier for oppbevaring av klumpete, klare til å gripe produkter (maks 1760 lb) innen rekkevidde. Tilgjengelig i gitter-topp-stil for å gi ventilasjon og automatisk rensing av skrot, og solid-top-stil for montering av små verktøy eller sluttpakkeoperasjoner

filtre

STRUCTURAL PLASTICS -

Workbench

StilModellLengdeLastekapasitettypenBreddePris (eks. mva)
AW362436 "500 lb.Rutenett24 "2 132NOK
BWT362436 "660 lb.Solid topp24 "2 450NOK
CW363636 "750 lb.Rutenett36 "2 649NOK
DW482448 "688 lb.Rutenett24 "3 486NOK
EWT482448 "880 lb.Solid topp24 "3 709NOK
FW662466 "925 lb.Rutenett24 "3 546NOK
GWT662466 "1210 lb.Solid topp24 "3 910NOK
HW663666 "1375 lb.Rutenett36 "4 564NOK
IWT663666 "1210 lb.Solid topp36 "4 877NOK
JW962496 "1350 lb.Rutenett24 "4 286NOK
KWT962496 "1760 lb.Solid topp24 "5 084NOK
LW963696 "1760 lb.Rutenett36 "5 295NOK
MWT963696 "1760 lb.Solid topp36 "6 525NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?