MILWAUKEE Treboringsbiter

Har en sentermateskrue som styrer boret inn i arbeidsstykket uten å bruke for mye trykk, samtidig som det gir raskere boring for rene, glatte hull. Belagt med rusthemmere for bruk under alle værforhold.

filtre

MILWAUKEE -

Skrubor for aggressiv boring

StilModellPris (eks. mva)
A48-13-6702502NOK
B48-13-6704547NOK
B48-13-6800718NOK
B48-13-69091 410NOK
B48-13-68091 125NOK
A48-13-68121 324NOK
A48-13-6703512NOK
A48-13-69041 115NOK
A48-13-69071 367NOK
C48-13-78071 372NOK
A48-13-6707642NOK
A48-13-6805817NOK
D48-13-78051 171NOK
A48-13-6705607NOK
E48-13-77051 031NOK
F48-13-7703933NOK
G48-13-77091 066NOK
A48-13-6802749NOK
B48-13-68101 106NOK
A48-13-6713963NOK
B48-13-6711902NOK
A48-13-6712881NOK
B48-13-6803685NOK
A48-13-6700461NOK
A48-13-6709696NOK
MILWAUKEE -

Selvmatingsskrue

StilModellBit Dia.AnleggSakMaterialeTotal lengdePris (eks. mva)
A48-28-68803 / 8 "Varmebehandlet stållegeringSelvmatingsskrue, enkel ende, vanligVarmebehandlet stållegering3"51NOK
A48-28-68709 / 16 "KarbonstålSelvmatingsskrue, grovKarbonstållegering1 / 4 "24NOK
MILWAUKEE -

Selvmatende bor

StilModellBit Dia.DiameterSakMaterialeTotal lengdePris (eks. mva)
A48-25-10021"1"SelvboringsborVarmebehandlet stållegering6"542NOK
B48-25-51251.5 "1 1 / 2 "SelvmatingsborStål5"656NOK
A48-25-15021.5 "1 1 / 2 "SelvboringsborVarmebehandlet stållegering6"603NOK
A48-25-12521.25 "1 1 / 4 "SelvboringsborVarmebehandlet stållegering6"531NOK
C48-25-17521.75 "1 3 / 4 "SelvboringsborVarmebehandlet stållegering6"635NOK
C48-25-11221.125 "1 1 / 8 "SelvboringsborVarmebehandlet stållegering6"533NOK
C48-25-13721.375 "1 3 / 8 "SelvboringsborVarmebehandlet stållegering6"550NOK
D48-25-51352"2"SelvmatingsborStål5"755NOK
A48-25-20022"2"SelvboringsborVarmebehandlet stållegering6"645NOK
E48-25-25622-9 / 16 "2 9 / 16 "SelvboringsborVarmebehandlet stållegering6"634NOK
A48-25-22522.25 "2 1 / 4 "SelvboringsborVarmebehandlet stållegering6"737NOK
F48-25-51402.125 "2 1 / 8 "SelvmatingsborStål5"762NOK
G48-25-21222.125 "2 1 / 8 "SelvboringsborVarmebehandlet stållegering4.5 "663NOK
MILWAUKEE -

Rask bytt selvmatebit

StilModellBit Dia.DiameterPris (eks. mva)
A48-25-30013"3"1 728NOK
B48-25-36213.625 "3 5 / 8 "2 353NOK
B48-25-46214.625 "4 5 / 8 "2 629NOK
MILWAUKEE -

1-3 / 8-tommers utskiftningssett med 3 kniver

ModellSakPris (eks. mva)
48-25-5220AC3QAT300NOK
MILWAUKEE -

Selvmatende borkrone, 1 3/8 tommers borkronestørrelse, sekskant, 7/16 tommers skaftdiameter, 5 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
48-25-5120CT3NZK631NOK
MILWAUKEE -

Treborende bitsett 6-1 / 16 i lengde Pk6

ModellSakPris (eks. mva)
49-22-0071AG6RGJ449NOK
MILWAUKEE -

Arbor Quick Change selvmatingsbit

ModellSakPris (eks. mva)
48-07-0201AC8GQH540NOK
MILWAUKEE -

2 3 Utskiftningssett for blad

ModellSakPris (eks. mva)
48-25-5235AC3QAV317NOK
MILWAUKEE -

1-1 / 2 3 Utskiftningssett for blad

ModellSakPris (eks. mva)
48-25-5225AC3QAU319NOK
MILWAUKEE -

2-1 / 8 3 Utskiftningssett for blad

ModellSakPris (eks. mva)
48-25-5240AC3QAW328NOK
MILWAUKEE -

Selvmatende borkrone Diameter 2 9/16 7/16 Hex

ModellSakPris (eks. mva)
48-25-5150AC3QAR875NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?