Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-25-5140 Selvmatende borkrone Diameter 2 1/8 /16 Hex | AC3QAQ 2VFY9

MILWAUKEE 48-25-5140 Self Feed Drill Bit Diameter 2 1/8 /16 Hex

På lager
Vare: AC3QAQ Modell: 48-25-5140Kryssreferanse: 2VFY9
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
848NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvmatingsbor
Bit Dia.2.125 "
Diameter2 1 / 8 "
MaterialeStål
Total lengde5"
SkaftstørrelseSekskant 7/16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)20.02
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207506000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterSakMaterialeTotal lengdePris
MILWAUKEE 48-25-1002 Selvmatende bitdiameter 1 skaft 1/2 | AA8WAN 1AKB4 48-25-10021"1"SelvboringsborVarmebehandlet stållegering6"581NOK
MILWAUKEE 48-25-2002 Selvmatende borkrone Diameter 2 Hex 7/16 | AA8WAP 1AKB5 48-25-20022"2"SelvboringsborVarmebehandlet stållegering6"718NOK
MILWAUKEE 48-25-5125 Selvmatende borkrone Diameter 1 1/2 7/16 sekskant | AC3QAN 2VFY7 48-25-51251.5 "1 1 / 2 "SelvmatingsborStål5"729NOK
MILWAUKEE 48-25-5135 Selvmatende borkrone Diameter 2 7/16 Hex | AC3QAP 2VFY8 48-25-51352"2"SelvmatingsborStål5"820NOK
MILWAUKEE 48-25-2122 Selvmatende borkrone Diameter 2 1/8 Hex 7/16 | AD3BVB 3XU97 48-25-21222.125 "2 1 / 8 "SelvboringsborVarmebehandlet stållegering4.5 "738NOK
MILWAUKEE 48-25-2252 Selvmatende borkrone Diameter 2 1/4 Hex 7/16 | AD6ZMB 4CU99 48-25-22522.25 "2 1 / 4 "SelvboringsborVarmebehandlet stållegering6"820NOK
MILWAUKEE 48-25-2562 Selvmatende borkrone Diameter 2 9/16 Hex 7/16 | AD7AJX 4CY12 48-25-25622-9 / 16 "2 9 / 16 "SelvboringsborVarmebehandlet stållegering6"705NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-25-5140 Self Feed Drill Bit Diameter 2 1/8 /16 Hex
848NOK / enhet