Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 49-22-0071 Treborebitsett 6-1/16 i lengde Pk6 | AG6RGJ 45L171

MILWAUKEE 49-22-0071 Treborebitsett 6-1/16 i lengde Pk6

På lager
Vare: AG6RGJ Modell: 49-22-0071Kryssreferanse: 45L171

Få tak i det Mai 20, mandag
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
449NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTre kjedelig bitsett
Bit Dia.1 / 2 "
AnleggKarbonstål
Diameter1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
Antall stykker6
Total lengde6 1 / 16 "
SkaftstørrelseSekskant 1/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8207600061

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 49-22-0071 Treborebitsett 6-1/16 i lengde Pk6
449NOK / enhet