WESCO Wire reoler

Wesco forkrommede trådhyller lagrer varer opp til 2400 lb. Disse NSF-sertifiserte hyllene har en åpen ledningsdesign for maksimal synlighet og luftsirkulasjon samtidig som støvansamlingen minimeres. Justerbare gulvutjevnere forenkler trinn på opptil 1-tommers for å kompensere for ujevnheter i overflaten.

filtre

WESCO -

Forkrommet trådhyller

Wesco forkromede wirehyller er designet i samsvar med NSF-standarder for lagring av gjenstander opp til 600 lb. De har en åpen wire-design for maksimal sikt og luftsirkulasjon samtidig som støvakkumuleringen minimeres. Disse enkle å sette hyllene har justerbare gulvplanere som letter opptil 1-tommers trinn for å kompensere for uregelmessigheter på flat overflate. De er utstyrt med tilleggssett som inneholder wirehyller med en belastningsgrad på 2000 - 2400 lb.

StilModellHyllekapasitetDybdeHøydeBreddeSakLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A272739500 lb.24 "86 "72 "Tilleggssett2000 lb.86 "24 "5 787NOK
RFQ
B272719500 lb.24 "74 "72 "Trådhylleenhet2000 lb.74 "24 "6 035NOK
RFQ
A272738500 lb.24 "74 "72 "Tilleggssett2000 lb.74 "24 "5 616NOK
RFQ
A272737500 lb.24 "63 "72 "Tilleggssett2000 lb.63 "24 "5 570NOK
RFQ
B272718500 lb.24 "63 "72 "Trådhylleenhet2000 lb.63 "24 "5 921NOK
RFQ
B272720500 lb.24 "86 "72 "Trådhylleenhet2000 lb.86 "24 "6 383NOK
RFQ
B272706600 lb.18 "63 "60 "Trådhylleenhet2400 lb.63 "18 "4 277NOK
B272717600 lb.24 "86 "60 "Trådhylleenhet2400 lb.86 "24 "5 698NOK
RFQ
A272649600 lb.24 "63 "36 "Tilleggssett2400 lb.63 "24 "3 200NOK
A272729600 lb.18 "86 "72 "Tilleggssett2000 lb.86 "18 "4 731NOK
RFQ
B272711600 lb.18 "86 "72 "Trådhylleenhet2000 lb.86 "18 "5 328NOK
RFQ
B272644600 lb.24 "74 "36 "Trådhylleenhet2400 lb.74 "24 "3 551NOK
RFQ
B272645600 lb.24 "86 "36 "Trådhylleenhet2400 lb.86 "24 "3 871NOK
RFQ
B272714600 lb.24 "86 "48 "Trådhylleenhet2400 lb.86 "24 "4 801NOK
RFQ
B272716600 lb.24 "74 "60 "Trådhylleenhet2400 lb.74 "24 "5 318NOK
RFQ
A272725600 lb.18 "74 "60 "Tilleggssett2400 lb.74 "18 "3 993NOK
RFQ
A272734600 lb.24 "74 "60 "Tilleggssett2400 lb.74 "24 "4 897NOK
RFQ
B272713600 lb.24 "74 "48 "Trådhylleenhet2400 lb.74 "24 "4 514NOK
RFQ
A272646600 lb.18 "63 "36 "Tilleggssett2400 lb.63 "18 "3 026NOK
B272705600 lb.18 "86 "48 "Trådhylleenhet2400 lb.86 "18 "4 145NOK
RFQ
A272723600 lb.18 "86 "48 "Tilleggssett2400 lb.86 "18 "3 553NOK
RFQ
A272726600 lb.18 "86 "60 "Tilleggssett2400 lb.86 "18 "4 123NOK
RFQ
A272730600 lb.24 "63 "48 "Tilleggssett2400 lb.63 "24 "4 170NOK
A272731600 lb.24 "74 "48 "Tilleggssett2400 lb.74 "24 "4 212NOK
RFQ
B272708600 lb.18 "86 "60 "Trådhylleenhet2400 lb.86 "18 "4 685NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?