TY-RAP Ledningen kobles fra

2- / 3-port ballastfrakoblinger med tinnbelagte messingstore elektriske kontakter, polykarbonatisolasjon og idiotsikker design. Leveres med 2 hann- / 2 kvinnelige kontakter, og kan fungere ved temperaturer opp til 221 grader F. Vinyl hannfrakoblinger er også tilgjengelig

filtre

TY-RAP -

Ballast kobles fra

StilModellAntall porterPris (eks. mva)
ALD2281NOK
BLD33124NOK
TY-RAP -

Vinyl, Mann Koble fra

StilModellFat Inside Dia.FargekodeIsolasjonMaks. SpenningFanestørrelseWire RangePris (eks. mva)
A18RAD-1880.06 "RødDelvis600V0.187 x 0.020 "22 til 18 AWG1 767NOK
B18RAD-1870.06 "RødIkke-isolert300V0.187 x 0.032 "22 til 18 AWG1 345NOK
C14RBD-1870.086 "BlåIkke-isolert300V0.187 x 0.032 "16 til 14 AWG1 297NOK
D14RBD-1880.086 "BlåIkke-isolert300V0.187 x 0.020 "16 til 14 AWG1 548NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?