REELCRAFT Sveiseslange

Grade-T dobbeltsveiseslanger for transport av MAPP, propan, naturgasser og drivstoffgasser med trykk opp til 200 psi. Har en gummikropp med 1/4-tommers slangediameter (ID)

filtre

REELCRAFT -

Twin Line sveiseslangerulle, T -klasse

Reelcraft fjæruttrekkbare gassveiseslangeoppruller forbedrer sikkerheten og effektiviteten. Disse enhetene er integrert med T-klasse tetninger og slanger for bruk med mapp, propan, natur- og drivstoffgasser. De har doble forseglede, støpte O-ringer for å forhindre lekkasje og svingbare innløp med maskinerte spor på gasssiden for å sikre riktig installasjon. De kommer med en robotsveiset stålbase som gir styrke.

StilModellSlangeSlange-IDSlangelengdeSlange utenfor Dia.InletVektPris (eks. mva)
ATW86000 OLPTNei3 / 8 "75ft.0.625 "9/16 - 18 (M)86 kg13 430NOK
RFQ
BTW7400 OLPNei1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)42 kg7 812NOK
RFQ
ATW5400 OLPTNei1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)22 kg6 363NOK
RFQ
ATW84000 OLPTNei1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)81 kg11 800NOK
RFQ
BTW7400 OLPTNei1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)43 kg7 657NOK
RFQ
ATW5400 OLPNei1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)21 lbs.6 111NOK
RFQ
CTW7460 OLPJa1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)55 kg8 168NOK
DTW86075 OLPTJa3 / 8 "75ft.0.625 "9/16 - 18 (M)99 kg19 818NOK
RFQ
ETW5425 OLPTJa1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)26 kg6 294NOK
RFQ
CTW7450 OLPTJa1 / 4 "50ft.0.53 "1/4 "NPT (F)50 kg8 673NOK
RFQ
DTW84100 OLPTJa1 / 4 "100ft.0.53 "9/16 - 18 (M)101 kg16 918NOK
RFQ
ETW5425 OLPJa1 / 4 "25ft.0.53 "1/4 "NPT (F)26 kg4 951NOK
CTW7460 OLPTJa1 / 4 "60ft.0.53 "1/4 "NPT (F)55 kg9 367NOK
RFQ
REELCRAFT -

Twin Line sveiseslanger

StilModellPris (eks. mva)
A601031-853 942NOK
RFQ
B601040-61 309NOK
RFQ
CS601032-2841NOK
RFQ
CS601032-41 038NOK
RFQ
CS601032-61 150NOK
RFQ
REELCRAFT -

Sveiseslanger

StilModellSlangelengdeVektPris (eks. mva)
A601031-2525ft.6.5 lbs.1 725NOK
A601031-50 50ft.12.11 lbs.3 467NOK
A601031-100 100ft.24.21 lbs.6 410NOK
REELCRAFT -

Twin Welding T Grade Inlet Slanger

Reelcraft tvillingsveising, T-kvalitetsslanger brukes til å transportere flytende propan, naturgass eller propylen til sveiseutstyr. Disse enhetene er laget av gummi for å tåle høyt trykk, ytre skader, sollys og ozon. De er tilgjengelige i 2 og 4 fot lengder.

StilModellSlangelengdePris (eks. mva)
AS601031-2 12ft.958NOK
AS601031-4 14ft.1 136NOK
REELCRAFT -

Enkel linje sveiseslanger

StilModellPris (eks. mva)
AS601162-2561NOK
RFQ
BS601162-501 550NOK
RFQ
CS601163-1003 648NOK
RFQ
BS601162-25975NOK
RFQ
AS601162-4561NOK
RFQ
AS601162-6561NOK
RFQ
CS601163-501 908NOK
RFQ
AS601163-2561NOK
RFQ
AS601163-4561NOK
RFQ
AS601163-6561NOK
RFQ
REELCRAFT -

Dobbeltsveising, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 60 fot

ModellSakPris (eks. mva)
601031-60BT7VMV3 761 NOK
REELCRAFT -

Sveiseslangetrommel, 50 fot 1/4 tomme Størrelse ID, 9/16 tomme Størrelse F UNF, 200 psi Max Drift Pressure

ModellSakPris (eks. mva)
RSTW7450 OLPCT8VWQ9 584 NOK
REELCRAFT -

Dobbeltsveising, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 6 fot

ModellSakPris (eks. mva)
S601031-6BT7WYT1 562 NOK
REELCRAFT -

Sveisetrommel, 400A, kabelstørrelse 100 fot, rullediameter 24 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
WC80002BT7LZQ24 776 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Dobbel sveiseslange, 1/4 tomme dobbel størrelse, 100 fot lengde

ModellSakPris (eks. mva)
601032-100BT7VMT3 746 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Oksy/acetylen tvillingsveising, indre diameter 1/4 tomme, slangelengde 50 fot

ModellSakPris (eks. mva)
601032-50BT7VMY1 922 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Oksy/acetylen tvillingsveising, indre diameter 1/4 tomme, slangelengde 60 fot

ModellSakPris (eks. mva)
601032-60BT7VMW2 592 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Oksy/acetylen tvillingsveising, indre diameter 1/4 tomme, slangelengde 25 fot

ModellSakPris (eks. mva)
601032-25BT7VNA1 080 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Dobbeltsveising, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 4 fot

ModellSakPris (eks. mva)
S601031-4BT8CUF1 029 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Dobbeltsveising, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 2 fot

ModellSakPris (eks. mva)
S601031-2AV7WYM882NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?