REELCRAFT S601031-2 Twin Welding, Inner Diameter 1/4 Inch, 200 Psi, Hose Length 2 Feet | BT7WYM

REELCRAFT S601031-2 tvillingsveising, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 2 fot

Vare: BT7WYM Modell: S601031-2
882NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveiseslange
Sluttmontering 19 / 16-18 RH / LH (F)
Sluttmontering 29 / 16-18 RH / LH (F)
Slange-ID1 / 4 "
Slangelengde 2ft.
SlangematerialeGummi
Slangetype Tvilling sveising
Maks. Temp.150 grader F.
Trykk200 psi
Vekt0.7 lbs.

Produktdetaljer:

,Reelcrafts tvillingsveising, T-slange for mapp, propan, naturgass og drivstoffgass. Pass på at det nødvendige arbeidstrykket ikke overstiger klassifiseringen som er oppført i diagrammet.,

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT S601031-2 tvillingsveising, indre diameter 1/4 tomme, 200 psi, slangelengde 2 fot
882NOK / enhet