MILLER ELECTRIC Sveisehjelmer

filtre

Miller digitale sveisehjelmer beskytter arbeidere mot infrarødt og ultrafiolett lys som sendes ut fra sveisebuer for metallbearbeiding, reparasjon og fabrikasjonsapplikasjoner. Disse hjelmene gir klart syn mens de sveiser for konsistente buer.
MILLER ELECTRIC -

Auto mørkere sveisehjelmer

Miller Elektriske sveisehjelmer for automatisk mørklegging er designet med 2 lysbuesensorer og en automatisk på/av-strømkontrollfunksjon; ideell for bruk på byggeplasser eller stålverk. De er utstyrt med en følsomhetskontrollknapp som fungerer sammen med en skyggelinse med forsinkelseskontroll som letter justering fra mørk til lys modus i sakte/rask bevegelse. Velg fra et bredt utvalg av disse sveisehjelmene som er tilgjengelige på 2000 timer, 3000 timer og uendelig batterilevetid på Raptor Supplies.

StilModellbatteri~~POS=TRUNCFARGEgrafikkSakStrømkildePris (eks. mva)
A289715---Sveisehjelm-9 570NOK
B289756---Auto Darkening Sveisehjelm-8 492NOK
C289755---Auto Darkening Sveisehjelm-7 272NOK
D289759---Auto Darkening Sveisehjelm-8 492NOK
E289714---Sveisehjelm-8 889NOK
F289720---Sveisehjelm-9 371NOK
G2884202000 hr.grafikkStars and StripesSveisehjelmBatteri-
RFQ
H2713322000 hr.grafikkReisteSveisehjelmBatteri-
RFQ
I2648523000 hr.BlåStjerner og striper IIAuto Darkening SveisehjelmBatteri med Solar Assist-
RFQ
J2561593000 hr.SvartnoneAuto Darkening SveisehjelmBatteri med Solar Assist-
RFQ
K2572133000 hr.SvartnoneAuto Darkening SveisehjelmBatteri med Solar Assist-
RFQ
L2572143000 hr.SvartSkullAuto Darkening SveisehjelmBatteri med Solar Assist-
RFQ
M263038InfiniteSvart-SveisehjelmSolar2 450NOK
MILLER ELECTRIC -

Sveisehjelmer

StilModellbatteri~~POS=TRUNCBatteritypeFARGEgrafikkPris (eks. mva)
A289842----6 455NOK
B289802----6 724NOK
C289844----8 492NOK
D289762----8 492NOK
E289768----8 320NOK
F289764----8 492NOK
G288759----12 448NOK
H289807----6 724NOK
I289808----5 932NOK
J2604821500 hr.CR2450 litiumSølvnone9 226NOK
K2800472000 hr.LitiumgrafikkHemmelige operasjoner-
RFQ
MILLER ELECTRIC -

Sveisehjelmskygge 8 til 12 svart

ModellSakPris (eks. mva)
238497AC6KDZ1 010 NOK

Egenskaper

  • Disse hjelmene har automatisk PÅ/AV-funksjon for beskyttelse når lysbuen treffer.
  • De har fire separate lysbuesensorer for å gi konsistent linserespons i tilfelle ugunstige forhold og uønskede hindringer.
  • Disse hjelmene har digitale kontroller og store trykknapper slik at brukeren enkelt kan justere modus og innstillinger.
  • De har justerbar følsomhet slik at operatøren kan justere linsens følsomhet for variert sveisestrømstyrke og lysforhold.
  • De har innebygde moduser (sveis, skjær og slip) for høy nøyaktighet.
  • Disse hjelmene kan enkelt repareres ved å erstatte dem deler.

Arbeidsmekanisme

  • Disse hjelmene har innebygd hodeplagg for maksimal støtte når de bæres. Disse støttene vikler seg rundt hodet for å holde hjelmen på plass.
  • Disse hjelmene kan kalibreres og justeres fra de digitale kontrollene på selve hemet.

Standarder og godkjenninger

  • ANSI
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan tilbakestille Miller-hjelmer?

Brukere trenger bare å trykke på auto PÅ/AV-knappen i ca. 10 sekunder.

Hvor mørk skal hjelmen stilles for sveiseoppgaver?

Skygge nummer 11 anbefales for sveising ved 60 - 160 ampere og skygge nummer 12 anbefales for 160 - 250 ampere.

Hvordan rengjøre sveisehjelmene?

Etter bruk bør en myk klut brukes til å rengjøre hjelmen. Mild såpe kan også brukes til rengjøring av hjelmen. Lysbuesensorer bør rengjøres forsiktig for å unngå skade.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger passende Miller-sveisehjelmer for mitt bruk?

Viktige faktorer inkluderer type sveising, komfort, vekt, linsestørrelse og skyggejusteringsområde.

Hva er betydningen av Miller Electric-hjelmer med automatisk mørklegging?

Miller Electric automatisk mørknende sveisehjelmer har linser som automatisk justerer skyggenivåene i henhold til lysbuens lysstyrke. De gir bekvemmelighet, siden sveisere ikke trenger å løfte hjelmene gjentatte ganger når de starter eller stopper en sveis.

Betyr Raptor Supplies tilby solcelledrevne Miller sveisehjelmer?

Ja, kunder som leter etter solcelledrevne enheter kan velge Miller 263038 sveisehjelm med TIG AMP-rating på 20

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?