MILLER ELECTRIC 271332 Auto Darkening Sveisehjelm Avgang | AH9KZL 40CN02

MILLER ELECTRIC 271332 Auto Darkening Welding Hjelm dro

Vare: AH9KZL Modell: 271332Kryssreferanse: 40CN02

Få tak i det April 26, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisehjelm
ADF-kontrollerDigitalt
batteri~~POS=TRUNC2000 hr.
BatteritypeLitium
FARGEgrafikk
grafikkReiste
HodeplaggRatchet
Linseskygge5 til 13
Materialenylon
Antall buesensorer4
StrømkildeBatteri
typenAuto-mørkere
Visningsområdet6.70 "x 6.70"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5014
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)26.92
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Sveisehjelm Lystilstand: Ikke vurdert
    • Slipemodus: Ja
    • Elektromagnetisk sensor: Ja
    • Byttehastighet: 1/20,000 XNUMX sek.
    • EN379 Klassifisering: 1/1/1/2
    • TIG AMP-vurdering: 5A

Produktvarianter

ProduktModellbatteri~~POS=TRUNCFARGEgrafikkSakStrømkildePris
MILLER ELECTRIC 256159 Sveisehjelmskjerm 8 til 13 svart | AC6KEA 34C373 2561593000 hr.SvartnoneAuto Darkening SveisehjelmBatteri med Solar Assist-
RFQ
MILLER ELECTRIC 257213 Sveisehjelmskjerm 8 til 13 svart | AC6KEE 34C380 2572133000 hr.SvartnoneAuto Darkening SveisehjelmBatteri med Solar Assist-
RFQ
MILLER ELECTRIC 257214 Sveisehjelmskjerm 8 til 13 svart | AC6KEG 34C383 2572143000 hr.SvartSkullAuto Darkening SveisehjelmBatteri med Solar Assist-
RFQ
MILLER ELECTRIC 264852 Sveisehjelmskjerm 8 til 13 Blå | AC6KEH 34C385 2648523000 hr.BlåStjerner og striper IIAuto Darkening SveisehjelmBatteri med Solar Assist-
RFQ
MILLER ELECTRIC 263038 Sveisehjelm Automatisk mørkning 1-3/8 tommers høyde | AH8LEJ 38VU59 263038InfiniteSvart-SveisehjelmSolar2 450 NOK
MILLER ELECTRIC 288420 Auto Darkening Sveisehjelm Lithium 5A | AH9KZP 40CN05 2884202000 hr.grafikkStars and StripesSveisehjelmBatteri-
RFQ
MILLER ELECTRIC 289755 Sveisehjelm med automatisk mørkering, automatisk mørkning, 4 lysbuesensorer, svart, uten grafikk | CN2QTL 257213 / 34C380 289755---Auto Darkening Sveisehjelm-7 272 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER ELECTRIC 271332 Auto Darkening Welding Hjelm dro