SANI-LAV Vannforsyningsdyser

Designet for å distribuere væske over en bred overflate eller bruke kraftig slag på en hvilken som helst fast overflate. Har en hageslange eller slangestangstilkobling og kan dispensere væske med opptil 150 psi trykk

filtre

SANI-LAV -

Spraydyser

StilModellMaks. Temp.FARGETilkoblingAnleggutformingStrømningshastighetLengdeMaks. PressPris (eks. mva)
AN2SB17--------688NOK
BN9B--------713NOK
CN9W--------733NOK
DN1Y--------1 041NOK
EN2SW17--------688NOK
FN9WS--------1 033NOK
GN9BS--------1 016NOK
HN1SSY--------1 628NOK
IN1TY--------1 115NOK
JN1AY--------912NOK
KN2S17--------688NOK
LN1TW200 Grader FHvit3/4 "GHTMessing / rustfritt stålBakre utløser2.5 til 7.5 gpm5.25 "150 psi1 257NOK
LN1SSW200 Grader FHvitGHTRustfritt stålBakre utløser2.5 til 7.5 gpm5.25 "150 psi1 778NOK
MN1AB200 Grader FSvart3/4 "GHTAluminium, messing og rustfritt stålBakre utløser2.5 til 7.5 gpm5.25 "150 psi1 118NOK
NN1SS200 Grader FSikkerhetsorangeGHTRustfritt stålBakre utløser2.5 til 7.5 gpm5.25 "150 psi1 804NOK
MN1SSB200 Grader FSvartGHTRustfritt stålBakre utløser2.5 til 7.5 gpm5.25 "150 psi1 768NOK
ON8W200 Grader FHvit3/4 "GHTMessing / rustfritt stålBakre utløser4.5 til 10.5 gpm6 1 / 3 "150 psi2 645NOK
ON81W200 Grader FHvit3/4 "GHTMessing / rustfritt stålBakre utløser2.0 til 5.10 gpm6 1 / 3 "150 psi2 759NOK
MN1TB200 Grader FSvart3/4 "GHTMessing / rustfritt stålBakre utløser2.5 til 7.5 gpm5.25 "150 psi1 223NOK
PN1T200 Grader FSikkerhetsorange3/4 "GHTMessing / rustfritt stålBakre utløser2.5 til 7.5 gpm5.25 "150 psi1 230NOK
PN1A200 Grader FSikkerhetsorange3/4 "GHTAluminium, messing og rustfritt stålBakre utløser2.5 til 7.5 gpm5.25 "150 psi986NOK
LN1AW200 Grader FHvit3/4 "GHTAluminium, messing og rustfritt stålBakre utløser2.5 til 7.5 gpm5.25 "150 psi960NOK
QN3W280 Grader FHvit3/4 "slangestangPlastDusj Spray2.5 til 7.5 gpm7.5 "100 psi1 445NOK
SANI-LAV -

Vanndyse

StilModellMaks. Temp.FARGETilkoblingAnleggutformingStrømningshastighetLengdeMaks. PressPris (eks. mva)
AN2S150 Grader FSikkerhetsorangeGHTRustfritt stål / BronseIndustriell karakter2.5 til 6.5 gpm5"100 psi405NOK
BN3180 Grader FSikkerhetsorangeGHTRustfritt stål / BronseIndustriell karakter2.5 til 7.5 gpm7.25 "100 psi1 438NOK
CN2180 Grader FSikkerhetsorangeGHTStøpt sink, messing og rustfritt stålIsolert2.5 til 6.5 gpm5"100 psi178NOK
DN1W200 Grader FHvitGHTMessing / rustfritt stålIndustriell spray2.5 til 7.5 gpm5.5 "150 psi1 153NOK
EN1B200 Grader FSvart3/4 "GHTMessing / rustfritt stålIndustriell spray2.5 til 7.5 gpm5.5 "150 psi1 176NOK
FN1200 Grader FSikkerhetsorangeGHTMessing / rustfritt stålIndustriell spray2.5 til 7.5 gpm5.5 "150 psi1 122NOK
GN8B200 Grader FSvart3/4 "GHTMessing / rustfritt stålBakre utløser4.5 til 10.5 gpm6 1 / 3 "150 psi2 684NOK
HN81200 Grader FSikkerhetsorange3/4 "GHTMessing / rustfritt stålBakre utløser2.0 til 5.10 gpm6 1 / 3 "150 psi2 422NOK
HN8200 Grader FSikkerhetsorange3/4 "GHTMessing / rustfritt stålBakre utløser4.5 til 10.5 gpm6 1 / 3 "150 psi2 408NOK
IN81B200 Grader FSvart3/4 "GHTMessing / rustfritt stålBakre utløser2.0 til 5.10 gpm6 1 / 3 "150 psi2 702NOK
SANI-LAV -

Utskiftningssett for fatpatron 5 tommer L.

ModellSakPris (eks. mva)
N1BRSAF8LZJ1 068 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?