WATERLINE CONTROLS Kontroller vannstanden

110 / 220 VAC-installasjonsklare systemer for å kontrollere vannstanden i store tanker. Inkluder en elektronisk vannstandssensor med 50 fots sensorledning, en kontroller og monteringsenhet. Kontroller med varmeavbruddsalarm er også tilgjengelig

filtre

WATERLINE CONTROLS -

Nivåkontroll Alarm for lav varme

StilModellInngangsspenningPris (eks. mva)
AWLC6000-120VAC110 VAC 50/60 Hz22 299NOK
AWLC6000-220VAC220 VAC 50/60 Hz24 667NOK
WATERLINE CONTROLS -

Vannnivåkontroll

StilModellInngangsspenningBytt TypePris (eks. mva)
AWLC3000-120VAC110 VAC 50/60 HzSPST20 666NOK
AWLC4000-120VAC110 VAC 50/60 Hz(2) SPST21 022NOK
AWLC4500-120VAC110 VAC 50/60 Hz(3) SPST21 190NOK
AWLC5000-120VAC110 VAC 50/60 Hz(3) SPST21 699NOK
AWLC3000-220VAC220 VAC 50/60 HzSPST20 499NOK
AWLC4000-220VAC220 VAC 50/60 Hz(2) SPST21 024NOK
AWLC5000-220VAC220 VAC 50/60 Hz(3) SPST21 566NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?