WATERLINE CONTROLS WLC6000-220VAC Nivåkontroll Høy/lav lav varmealarm | AD7TYU 4GHL2

WATERLINE CONTROLS WLC6000-220VAC Nivåkontroll Høy/lav lav varmealarm

På lager
Vare: AD7TYU Modell: WLC6000-220VACKryssreferanse: 4GHL2

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 629 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannnivåkontroll
KontrolltypeElektronisk med mikroprosessor for automatisering eller integrering av nettstedet
Kabinettfargegrå
Innkapslingsdybde (in.)6
Kapslingshøyde (in.)8.75
VedleggstypeNEMA 4X
Kabinettbredde (in.)10.5
Inngangsspenning220 VAC 50/60 Hz
Maks. Kretslengde50 ft
Antall brytere4
Driftsområde1-1 / 2, 3, 6 og 10 "
Relays30 ampere ved 250VAC
Sensor Dia.3 inn.
Sensor Lengde20 inn.
Spesiell informasjonWLC-serien er perfekt i alle applikasjoner der vannstandsstyring er viktig, for eksempel kjøletårnbassenger og vanntanker for kjøletårn. Den bruker en mikroprosessor som overvåker alle sonder for riktig drift og deretter gir c
Bytt Type(4) SPST
typenUniversell
VentilKan brukes med 1 "Npt og 110Vac eller ekvivalent laget av Asco Model 8221

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.4825
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)46.48
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kabellengde sensor (50 fot)
    • Sensorplassering (på miljøveggen eller i et statisk rør)
    • Inkluderte sensorer (fyll høyde med alarm på høyt og lavt nivå og lavt avbrutt varme)
    • Spesielle funksjoner: Lettleselig LED-skjerm, ingen bevegelige deler, kompenserer for bølgevirkning, modulær konstruksjon, ett-trinns internt testingssystem for elektronikken, bygningsautomatisering tørre kontrakter, rustfrie stålsonder, 110Vac-solenoid påkrevd (kjøpes separat)

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenningPris
WATERLINE CONTROLS WLC6000-120VAC Nivåkontroll Høy/lav lav varmealarm | AD7TYP 4GHK7 WLC6000-120VAC110 VAC 50/60 Hz23 169 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATERLINE CONTROLS WLC6000-220VAC Nivåkontroll Høy/lav lav varmealarm
25 629 NOK / enhet