WATERLINE CONTROLS

filtre

VVS og kjøling

WLC3000-120VACWLC6000-220VACWLC5000-220VACWLC4000-220VACWLC3000-220VACWLC6000-120VACWLC5000-120VACWLC4500-120VACWLC4000-120VAC

Diverse produkter

FPT-61T-220VACWLC-9100D-220VACWLC-9100B-220VACWLC-8100-220VACWLC-6100T-220VACWLC-4500-220VACSENSOR-EXT6-45.5inSENSOR-EXT5-45.5inSENSOR-EXT45-45.5inSENSOR-EXT4-45.5inSENSOR-EXT3-45.5inFPT-50T-220VAC

VVS og kjøling filtre

Kontroller vannstanden

110 / 220 VAC-installasjonsklare systemer for å kontrollere vannstanden i store tanker. Inkluder en elektronisk vannstandssensor med 50 fots sensorledning, en kontroller og monteringsenhet. Kontroller med varmeavbruddsalarm er også tilgjengelig

Vannnivåkontroll
WATERLINE CONTROLS

Vannnivåkontroll

Artikkel (7)
Nivåkontroll Alarm for lav varme
Artikkel (2)

Om WATERLINE CONTROLS

Waterline Controls er en designer og produsent av vannnivåstyringsløsninger for kommersielle og industrielle applikasjoner. Vannnivåregulatorene som tilbys av selskapet har en enkel design som gjør det enkelt å integrere dem med eksisterende bygningsstyringssystemer. For å kontrollere vannstanden til store tanker, er en rekke tanknivåkontroller tilgjengelige i installasjonsklare systemer i 110 / 220 VAC-varianter. Disse kontrollene har en NEMA 4X polykarbonatpanelboks og inkluderer en elektronisk vannstandssensor med 50 fots sensorledning, en kontroller og monteringsenhet. WLC-6000-serien som tilbys av merket inkluderer en varmeavbruddsalarm for å indikere at vannstanden er under det sikre driftsnivået. Velg fra et bredt utvalg av disse vannnivåkontrollerne på Raptor Supplies.