WATERLINE CONTROLS WLC4000-120VAC Vannnivåkontroll Fyll med høy alarm | AD7TYL 4GHK4

WATERLINE CONTROLS WLC4000-120VAC Vannnivåkontroll Fyll med høy alarm

På lager
Vare: AD7TYL Modell: WLC4000-120VACKryssref: 4GHK4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannnivåkontroll
KontrolltypeElektronisk med mikroprosessor for automatisering eller integrering av nettstedet
Kabinettfargegrå
Innkapslingsdybde (in.)6
Kapslingshøyde (in.)8.75
VedleggstypeNEMA 4X
Kabinettbredde (in.)10.5
Inngangsspenning110 VAC 50/60 Hz
Maks. Kretslengde50 ft
Antall brytere2
Driftsområde1-1 / 2 og 3 "
Relays30 ampere ved 250VAC
Sensor Dia.3 inn.
Sensor Lengde20 inn.
Spesiell informasjonWLC-serien er perfekt i alle applikasjoner der vannstandsstyring er viktig, for eksempel kjøletårnbassenger og vanntanker for kjøletårn. Den bruker en mikroprosessor som overvåker alle sonder for riktig drift og deretter gir c
Bytt Type(2) SPST
typenUniversell
VentilKan brukes med 1 "Npt og 110Vac eller ekvivalent laget av Asco Model 8221

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.89
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)64.52
Skipets bredde (cm)46.23
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kabellengde sensor (50 fot)
    • Sensorplassering (på miljøveggen eller i et statisk rør)
    • Sensorer inkludert (fylle høyde med alarm på høyt nivå)
    • Spesielle funksjoner: Lettleselig LED-skjerm, ingen bevegelige deler, kompenserer for bølgevirkning, modulær konstruksjon, ett-trinns internt testingssystem for elektronikken, bygningsautomatisering tørre kontrakter, rustfrie stålsonder, 110Vac-solenoid påkrevd (kjøpes separat)

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenningBytt TypePris
WATERLINE CONTROLS WLC3000-120VAC Vannnivåkontroll Kun påfylling | AD7TYK 4GHK3 WLC3000-120VAC110 VAC 50/60 HzSPST20 666 NOK
WATERLINE CONTROLS WLC4500-120VAC Vannnivåkontroll Fyll med lav alarm | AD7TYM 4GHK5 WLC4500-120VAC110 VAC 50/60 Hz(3) SPST21 190 NOK
WATERLINE CONTROLS WLC5000-120VAC Vannnivåkontroll Høy og lav alarm | AD7TYN 4GHK6 WLC5000-120VAC110 VAC 50/60 Hz(3) SPST21 699 NOK
WATERLINE CONTROLS WLC3000-220VAC Vannnivåkontroll Fyll kun | AD7TYQ 4GHK8 WLC3000-220VAC220 VAC 50/60 HzSPST20 499 NOK
WATERLINE CONTROLS WLC4000-220VAC Vannnivåkontroll Fyll med høy alarm | AD7TYR 4GHK9 WLC4000-220VAC220 VAC 50/60 Hz(2) SPST21 024 NOK
WATERLINE CONTROLS WLC5000-220VAC Vannnivåkontroll Høy og lav alarm | AD7TYT 4GHL1 WLC5000-220VAC220 VAC 50/60 Hz(3) SPST21 566 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATERLINE CONTROLS WLC4000-120VAC Vannnivåkontroll Fyll med høy alarm
21 022 NOK / enhet