EDSAL Veggskap

filtre

SECURALL PRODUCTS -

Veggmonterte brannfarlige oppbevaringsskap

StilModellKapasitetSøknadDør TypeAntall hyllerHøyde
AWMA11212 GallonKabinettStandard 2-dørs118 "
RFQ
BWMA31212 GallonKabinettSafe-T-Door120 "
RFQ
CWMA31818 GallonKabinettSafe-T-Door126 "
RFQ
DWMA11818 GallonKabinettStandard 2-dørs124 "
RFQ
EWMA32424 GallonWallSafe-T-Door546 "
RFQ
FWMA12424 GallonWallStandard 2-dørs544 "
RFQ
SANDUSKY LEE -

Clearview dørveggmonterte skap

StilModellSkapfargeSkapets høydeSkapets breddeAntall dørerPris (eks. mva)
AWA2V361230-09Svart30 "36 "27 438NOK
BWA1V161226-09Svart26 "16 "14 485NOK
CWA1V301226-09Svart26 "30 "25 587NOK
DWA1V161226-02Kull26 "16 "14 943NOK
EWA1V301226-02Kull26 "30 "25 834NOK
FWA2V361230-05Dove Grey30 "36 "26 951NOK
GWA1V161226-05Dove Grey26 "16 "14 349NOK
HWA2V361230-07putty30 "36 "26 060NOK
IWA1V161226-07putty26 "16 "14 646NOK
HALLOWELL -

Standard dørveggmonterte oppbevaringsskap

StilModellMonteringSkapfargeLåsesystemTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris (eks. mva)
A405-3026A-PTmontertParchment3 Point26 "30 "150 lb.6 056NOK
B405-3026A-HGmontertGrå3 Point26 "30 "150 lb.6 056NOK
C405-1626A-HGmontertGrå1 Point26 "16 "80 lb.4 327NOK
D405-3630A-MEmontertSvart3 Point30 "36 "150 lb.6 407NOK
E405-1626A-MEmontertSvart1 Point26 "16 "80 lb.4 327NOK
F405-3630A-HGmontertGrå3 Point30 "36 "150 lb.6 407NOK
G405-3630A-PTmontertParchment3 Point30 "36 "150 lb.6 407NOK
H405-3026A-MEmontertSvart3 Point26 "30 "150 lb.5 889NOK
I405-1626A-PTmontertParchment1 Point26 "16 "80 lb.4 327NOK
D405-3630MEUmontertSvart3 Point30 "36 "150 lb.3 873NOK
J405-1626PTUmontertParchment1 Point26 "16 "80 lb.2 727NOK
G405-3630PTUmontertParchment3 Point30 "36 "150 lb.3 873NOK
D405-3026MEUmontertSvart3 Point26 "30 "150 lb.3 622NOK
K405-1626HGUmontertGrå1 Point26 "16 "80 lb.2 727NOK
F405-3630HGUmontertGrå3 Point30 "36 "150 lb.3 873NOK
E405-1626MEUmontertSvart1 Point26 "16 "80 lb.2 727NOK
F405-3026HGUmontertGrå3 Point26 "30 "150 lb.3 622NOK
G405-3026PTUmontertParchment3 Point26 "30 "150 lb.3 622NOK
HALLOWELL -

Clearview dørveggmonterte skap

StilModellMonteringSkapfargeLåsesystemTotal høydeSamlet breddeHyllekapasitetPris (eks. mva)
A405-1626SVA-HGmontertGrå1 Point26 "16 "80 lb.3 486NOK
B405-3630SVA-HGmontertGrå3 Point30 "36 "150 lb.5 208NOK
C405-1626SVA-PTmontertParchment1 Point26 "16 "80 lb.3 486NOK
D405-3026SVA-PTmontertParchment3 Point26 "30 "150 lb.6 511NOK
E405-3630SVA-MEmontertSvart3 Point30 "36 "150 lb.5 208NOK
F405-1626SVA-MEmontertSvart1 Point26 "16 "80 lb.3 486NOK
G405-3026SVA-MEmontertSvart3 Point26 "30 "150 lb.6 511NOK
H405-3630SVA-PTmontertParchment3 Point30 "36 "150 lb.6 739NOK
I405-3026SVA-HGmontertGrå3 Point26 "30 "150 lb.6 511NOK
B405-3026SV-HGUmontertGrå3 Point26 "30 "150 lb.4 385NOK
RFQ
E405-3026SV-MEUmontertSvart3 Point26 "30 "150 lb.4 385NOK
RFQ
J405-1626SV-PTUmontertParchment1 Point26 "16 "80 lb.3 085NOK
RFQ
H405-3026SV-PTUmontertParchment3 Point26 "30 "150 lb.4 385NOK
RFQ
K405-1626SV-HGUmontertGrå1 Point26 "16 "80 lb.3 085NOK
RFQ
E405-3630SV-MEUmontertSvart3 Point30 "36 "150 lb.6 486NOK
RFQ
L405-1626SV-MEUmontertSvart1 Point26 "16 "80 lb.3 085NOK
RFQ
H405-3630SV-PTUmontertParchment3 Point30 "36 "150 lb.6 486NOK
B405-3630SV-HGUmontertGrå3 Point30 "36 "150 lb.6 486NOK
RFQ
SANDUSKY LEE -

Standard dørveggmonterte oppbevaringsskap

StilModellMonteringSkapfargeDør TypeMålerHandleTotal høydeHyllekapasitetPris (eks. mva)
AWAIV301226-07montertputtyClearview22Svinge26 "59 lb.5 798NOK
BWA21301230-02SveisetKullstandard20/22Dobbel krom sving30 "150 lb.5 087NOK
CWA21301230-07Sveisetputtystandard20/22Dobbelt Chrome Swing30 "150 lb.4 442NOK
DWA21301230-09SveisetSvartstandard20/22Dobbel krom sving30 "150 lb.4 442NOK
EWA21301230-05SveisetDove Greystandard20/22Dobbel krom sving30 "150 lb.4 442NOK
ADVANCE TABCO -

Veggmontert skap

StilModellPris (eks. mva)
AWCH-15-2436 270NOK
AWCH-15-3643 014NOK
AWCH-15-4846 597NOK
AWCO-15-3629 183NOK
AWCO-15-4833 616NOK
AWCH-15-6053 349NOK
AWCH-15-7254 655NOK
RFQ
AWCO-15-7244 372NOK
RFQ
AWCO-15-9647 576NOK
RFQ
AWCS-15-4843 779NOK
AWCS-15-6050 609NOK
AWCS-15-9669 070NOK
RFQ
AWCH-15-24-30040 188NOK
AWCH-15-9661 803NOK
RFQ
AWCO-15-6036 700NOK
SANDUSKY LEE -

Veggskap

StilModellPris (eks. mva)
AWA22361230-005 600NOK
RFQ
AWA11301230-005 203NOK
RFQ
StilModell
ADU606030WP
RFQ
ADU606030P
RFQ
HOFFMAN -

Hyshed-seriens hengseldeksel Veggmonterte kabinetter

Hoffman Hyshed-seriens hengseldekselkapslinger gir løsningen for sikker lagring av utstyr i veggmonterte applikasjoner. Deres 15-graders skrånende topp og skrånende dørkanter letter lett avrenning av vann, og forhindrer derved opphopning av væsker eller partikler. De har innvendig monterte hengsler og låseoverflater i rustfritt stål som reduserer bakteriefangst. Den rustfrie stålkroppen med kontinuerlig sveisede sømmer på disse kabinettene gir jevn grunn for strukturell stivhet og forlenget levetid. De har videre et selvjordende låsesystem, festeanordning på døren og jordingsbolt på karosseriet for økt sikkerhet.

SANDUSKY LEE -

Veggmonterte skap

StilModellSkapfargeSakPris (eks. mva)
AWA11181226-00-Modulært veggskap4 067NOK
RFQ
BWA11181226-09SvartVeggmontert oppbevaringsskap5 655NOK
CWA11181226-02KullVeggmontert oppbevaringsskap5 655NOK
DWA11181226-05Dove GreyVeggmontert oppbevaringsskap3 203NOK
EWA11181226-07puttyVeggmontert oppbevaringsskap3 203NOK
APPROVED VENDOR -

Veggmontert oppbevaringsskap 30x30x12

ModellSakPris (eks. mva)
6MNU8AE9UVX11 710 NOK
FERVI -

Veggskap, 1200 x 200 x 600mm Str

ModellSakPris (eks. mva)
P009CJ4LBC1 988 NOK
Se detaljer
HOFFMAN -

L-boks, type 1, 24 x 24 x 12 tommer, lys grå, stål

ModellSakPris (eks. mva)
DBL242412GCH8HUG-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?