ATRIX INTERNATIONAL Støvsugerutstyr og tilbehør

Inkluderer seler for ryggsekker, blåseverktøy, rengjøringsbørster, slanger, tryllestave, møbeldyser og forlengelses- og spalteverktøy som er egnet for bruk med støvsugere

filtre

Tilbehør og verktøy fra Atrix International inkluderer ryggsekkseler, blåseverktøy, rensebørster, slanger, staver, møbeldyser og forlengelses- og sprekkverktøy egnet for støvsugere....Les mer
ATRIX INTERNATIONAL -

Vakuum filtre

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A31700-2PPatronfilter557NOK 2
BSFU15/6filtre1 583NOK 1
COF612HE-ICfiltre1 323NOK 1
DOF912HEfiltre944NOK 1
ATRIX INTERNATIONAL -

Vakuumvedlegg

StilModellSakLengdePris (eks. mva)
ABP45Blåseverktøy4"140NOK
BBP44Støvsugerbørsteverktøy10 "720NOK
CBP42Støvsugerbørsteverktøy5"61NOK
DBP43-1Støvsugerbørsteverktøy10 "439NOK
EBP41Støvsugerrevneverktøy6"58NOK
FBP39Støvsuger forlengelsesrør20 "370NOK
GBP40Støvsuger Møbeldyse6"56NOK
HBPPLUGSETStøvsuger slange og posepropper-46NOK
ATRIX INTERNATIONAL -

Vakuumfilterplugg

ModellSakPris (eks. mva)
AVPA005CN8ZQZ20NOK
ATRIX INTERNATIONAL -

Bæreveske

ModellSakPris (eks. mva)
BP200CN8ZQW725NOK
ATRIX INTERNATIONAL -

Lader

ModellSakPris (eks. mva)
VACOCHGCN8ZQX1 733 NOK
ATRIX INTERNATIONAL -

adapter

ModellSakPris (eks. mva)
ATI34663CN8ZQU175NOK
ATRIX INTERNATIONAL -

Bøttefilter, 5 Galon

ModellSakPris (eks. mva)
421-000-005CE2ECC901NOK
ATRIX INTERNATIONAL -

Bøttefilter, 5 Galon

ModellSakPris (eks. mva)
421-000-002CE2ECB834NOK
ATRIX INTERNATIONAL -

vacuum Bag

ModellSakPris (eks. mva)
VACBP8CN8ZRA168NOK
ATRIX INTERNATIONAL -

Slangekontakt / forlenger

ModellSakPris (eks. mva)
SCHENG600AB9WDY270NOK
ATRIX INTERNATIONAL -

Fleksibelt svanehalsverktøy

ModellSakPris (eks. mva)
31657AB6EGU305NOK
ATRIX INTERNATIONAL -

Ryggsekk sele

ModellSakPris (eks. mva)
VACPACKAD9BBQ1 905 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den mest effektive måten å støvsuge på?

  • Start i rommets ytterste hjørne.
  • Rengjør i rader.
  • Begynn med de mer rotete områdene.
  • Ryddig fra topp til bunn.
  • Bakover og forover støvsuging.
  • Oppdater eller bytt ut filteret.

Hva er bruken av en spaltemunnstykke i en støvsuger?

Spalteverktøyet er et av støvsugerfestene med en liten dyse som er effektiv til å rengjøre trange rom. Dette utstyret kan brukes til å rengjøre bak apparater som en komfyr eller kjøleskap og andre områder hendene dine ikke kan nå.

Er alle vakuumdyser like store?

Den mest populære størrelsen for støvsugere, inkludert kanal- og ryggsekkmodeller, er 32 mm. Imidlertid er diametre som 35 mm, 36 mm eller 38 mm mindre typiske. Å måle den indre diameteren til et av dine tidligere støvsugerverktøy er den enkleste tilnærmingen for å finne ut hvilken størrelse som passer støvsugeren din.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?