ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Shim forlengelse


filtre
Lengde Toleranse: -0 / + 0.010 " , Materiale: 18-8 rustfritt stål , Rockwell hardhet: B80 , Strekkstyrke: 70,000 psi , Type: forlengelse , Breddetoleranse: +/- 0.002 "
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.SkruestørrelseTykkelseTykkelse Toleransepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
2DMA5
0.171 "0.241 "#100.016 "+/- 0.001 "50457NOK
B
2DMA6
0.171 "0.241 "#100.03 "+/- 0.003 "50512NOK
A
2DMA4
0.171 "0.241 "#100.005 "+/- 0.0005 "50430NOK
B
2DMA8
0.234 "0.303 "1 / 4 "0.016 "+/- 0.001 "50391NOK
B
2DMA7
0.234 "0.303 "1 / 4 "0.005 "+/- 0.0005 "50433NOK
B
2DMA9
0.234 "0.303 "1 / 4 "0.03 "+/- 0.003 "50470NOK
B
2DMC1
0.289 "0.365 "5 / 16 "0.005 "+/- 0.0005 "50449NOK
B
2DMC3
0.289 "0.365 "5 / 16 "0.03 "+/- 0.003 "50526NOK
B
2DMC2
0.289 "0.365 "5 / 16 "0.016 "+/- 0.001 "50383NOK
B
2DMC4
0.352 "0.491 "3 / 8 "0.005 "+/- 0.0005 "50528NOK
B
2DMC5
0.352 "0.491 "3 / 8 "0.016 "+/- 0.001 "50485NOK
B
2DMC6
0.352 "0.491 "3 / 8 "0.03 "+/- 0.003 "50613NOK
B
2DMC8
0.473 "0.616 "1 / 2 "0.03 "+/- 0.003 "25399NOK
B
2DMC7
0.473 "0.616 "1 / 2 "0.016 "+/- 0.001 "50514NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?