NB Umonterte lineære lagre

filtre

StilModellBore Dia.Inne i Dia. ToleranseLengdeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
ASSP 44mm+ 0 / -0.012 mm1610mm+ 0 / -0.009 mm274 lb.1 363NOK
ASSP 66mm+ 0 / -0.012 mm25ft.14mm+ 0 / -0.011 mm512 lb.1 137NOK
ASSP 88mm+ 0 / -0.015 mm25ft.16 mm+ 0 / -0.011 mm644 lb.1 246NOK
ASSP 1010mm+ 0 / -0.015 mm33mm21mm+ 0 / -0.013 mm1138 lb.1 155NOK
ASSP 13A13mm+ 0 / -0.018 mm36 "24mm+ 0 / -0.013 mm1097 lb.1 397NOK
ASSP 16A16mm+ 0 / -0.018 mm50ft.31mm+ 0 / -0.016 mm2513 lb.1 697NOK
ASSP 2018.2mm+ 0 / -0.021 mm6032 mm+ 0 / -0.016 mm2536 lb.2 079NOK
ASSP 2523mm+ 0 / -0.021 mm70mm37mm+ 0 / -0.016 mm3613 lb.2 662NOK
ASSP 3028mm+ 0 / -0.021 mm80mm45mm+ 0 / -0.016 mm5206 lb.3 195NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?