ELMA ULTRASONICS Ultralydrensere

filtre

Elma ultralydrensere bruker høyfrekvente lydbølger for å rense gjenstander ved å lage mikroskopiske bobler som imploderer, og effektivt fjerner skitt, skitt og forurensninger fra overflater. De er ideelle...Les mer
ELMA ULTRASONICS -

Ultralydrensere

Elma ultralyd rengjøringsmidler er designet for effektivt å rengjøre harde overflater, for eksempel maskiner, deler av metall, glass eller glassfiber. Disse rengjøringsmidlene har en integrert feiemodus for perfekt fordeling av lydfelt og Degas-modus (utvalgte modeller) som muliggjør effektiv fjerning av oppløste gasser fra rengjøringsvæsken. De er tilgjengelige med to valgbare ultralydfrekvenser - en for grov og forrengjøring og den andre for intensiv og skånsom rengjøring. Ultrasoniske bad har kavitasjonsbestandig spesialkonstruksjon i rustfritt stål for å sikre utstyrets holdbarhet. Velg mellom et bredt spekter av disse ultrasoniske industrielle rengjøringsmidlene, tilgjengelig i analoge og LCD-skjermvarianter Raptor Supplies.

StilModelltypenViseSakGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTankdybdeTimer RangePris (eks. mva)
AElmasonic EP120H--Ultrasonic Cleaner11.25 "12.75 "13.5 "9-13 / 32 "1 til 30 min.29 788NOK
B110--Ultrasonic Cleaner-----16 087NOK
CS50R--Renere-----18 046NOK
DElmasonic EP100H--Ultrasonic Cleaner11.125 "10.75 "13.25 "9-13 / 32 "1 til 30 min.23 050NOK
EElmasonic EP300H--Ultrasonic Cleaner13.75 "12.75 "21.375 "11-13 / 16 "1 til 30 min.47 392NOK
FElmasonic EP180H--Ultrasonic Cleaner13.75 "12.75 "11.875 "11-13 / 16 "1 til 30 min.39 105NOK
GElmasonic EP30H--Ultrasonic Cleaner6.875 "8.63 "10.38 "5-13 / 32 "1 til 30 min.12 347NOK
H110--Ultrasonic Cleaner-----58 220NOK
I110--Ultrasonic Cleaner-----41 351NOK
J110--Ultrasonic Cleaner-----33 523NOK
KXtra ST 2500H--Ultrasonic Cleaner-----339 334NOK
Lxtra TT200H--Ultrasonic Cleaner-----66 076NOK
Mxtra TT60H--Ultrasonic Cleaner-----36 062NOK
NXtra ST 500H--Ultrasonic Cleaner-----122 592NOK
OElmasonic EP20H--Ultrasonic Cleaner-----9 873NOK
Pxtra TT30H--Ultrasonic Cleaner-----26 371NOK
QElmasonic EP40H--Ultrasonic Cleaner-----18 201NOK
RXtra ST 300H--Ultrasonic Cleaner-----109 125NOK
S110--Ultrasonic Cleaner-----34 375NOK
TXtra ST 800H--Ultrasonic Cleaner-----171 470NOK
UXtra ST 1600H--Ultrasonic Cleaner-----256 571NOK
VXtra ST 1400H--Ultrasonic Cleaner-----201 663NOK
W110--Ultrasonic Cleaner-----23 783NOK
X110--Ultrasonic Cleaner-----28 240NOK
YElmasonic EP10--Ultrasonic Cleaner-----7 443NOK

Egenskaper

  • Elma ultralydrensere har en integrert Sweep-modus for en perfekt lydfeltfordeling.
  • De kommer med to valgbare ultralydfrekvenser: en for grov og foreløpig rengjøring og den andre for intensiv og skånsom rengjøring.
  • Disse ultralydbadene har kavitasjonsbestandig spesialkonstruksjon i rustfritt stål for å sikre holdbarheten til utstyret.
  • Utvalgte modeller har en avgassmodus som effektivt fjerner oppløste gasser fra rensevæsken.

Arbeidsmekanisme

  • Ultralydrensing bruker høyfrekvente lydbølger som sendes gjennom væsken for å skrubbe ren overflaten av nedsenkede komponenter.
  • Høyfrekvente lydbølger agiterer en flytende løsning av vann eller løsemiddel, og forårsaker kavitasjon av løsningsmolekyler.
  • 25 kHz er egnet for grovrengjøring og fjerning av lapper eller poleringsmedier.
  • 45 kHz er egnet for finrengjøring og fjerning av oljer og fett; ideell for harde overflater som metall og glass.
  • Disse lydbølgene skaper millioner av små bobler i rengjøringsløsningen.
  • Boblene eksploderer voldsomt nær overflaten av gjenstanden som rengjøres, noe som resulterer i en skrubbehandling kjent som kavitasjon.
  • Denne kavitasjonsprosessen fjerner skitt, skitt og forurensninger fra objektets overflate.
  • Rengjøringsløsningen hjelper til med å frakte bort de løsnede partiklene, og etterlater gjenstanden ren.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan forbereder jeg varen for rengjøring med en ultralydrens?

Før du plasserer gjenstanden i ultralydrenseren, fjern eventuelle store rusk eller forurensninger manuelt. I tillegg, demonter delene hvis mulig for en grundig rengjøring. Hold gjenstanden helt nedsenket i rengjøringsløsningen under rengjøringsprosessen.

Hva er direkte og indirekte rengjøringsmetoder?

  • Direkte rengjøring er når deler senkes i en rengjøringsløsning i ultralydrenseren (i et perforert brett eller nettingkurv). Ved direkte rengjøring, velg en løsning som ikke skader støvsugeren.
  • Indirekte rengjøring innebærer å plassere delene i et separat ikke-perforert brett eller beger inne i ultralydtanken (ofte med en løsning som ikke fyller tanken direkte). Hvis du velger indirekte rengjøring, sørg for at vannivået i selve tanken holder seg på den angitte fyllelinjen (omtrent 1 tomme fra toppen) konsekvent.

Kan jeg gjenbruke rengjøringsløsningen i Elma ultralydrensere?

Ja, du kan gjenbruke rengjøringsløsningen i Elma ultralydrensere for flere rengjøringssykluser. Overvåk også løsningen for tegn på nedbrytning, for eksempel uklarhet eller redusert effektivitet. Bytt ut løsningen etter behov.

Hvorfor er det nødvendig med brett eller beger i en ultralydrenser?

Det er viktig å aldri plassere gjenstander direkte på bunnen av tanken under rengjøring. Transduserne som er ansvarlige for å produsere ultralyd er festet til tankbunnen. Plassering av gjenstander direkte på denne overflaten kan skade transduserne og redusere kavitasjonseffekter. Videre sikrer bruk av et brett eller beger at gjenstanden er plassert innenfor den beste rengjøringssonen i tanken. I tillegg hjelper brettet eller begeret til å holde lasten sammen og forenkler enkel, håndfri fjerning, drenering og transport av gjenstander til neste rengjøringstrinn.

Hvordan kan jeg sjekke om Elma ultralydrensere genererer kavitasjon?

Vanligvis er utilstrekkelig rengjøring et resultat av feil håndtering av ulike prosessvariabler, for eksempel bruk av feil vaskemiddel, utilstrekkelig varme eller tid til fjerning av smuss. Hvis du mistenker at ultralydsrenseren din ikke genererer kavitasjon effektivt, kan du utføre enten glassglasset eller folietesten.

Hvordan utfører jeg glassglidetesten?

  • Begynn med å fukte den frostede delen av et glassglass med vann fra springen, og tegn deretter en X med en blyant nr. 2 fra det ene hjørnet til det motsatte hjørnet av det frostede området.
  • Fyll tanken til det angitte nivået, og dypp deretter den frostede enden av objektglasset i en frisk rengjøringsløsning.
  • Slå på ultralyden.
  • Du bør observere at ledningen X gradvis fjernes, med all bly borte innen ti sekunder.

Hvordan gjennomfører jeg folietesten?

  • Start med å kutte tre små stykker aluminiumsfolie (ca. 4 x 8 tommer).
  • Brett hvert stykke over en stang. Du kan bruke en kleshenger til å henge folien i tanken.
  • Fyll renseren med ultrasonisk rengjøringsløsning (avgasset og ved normal driftstemperatur).
  • Heng det første stykke folie i midten av tanken og de to andre stykkene noen få centimeter fra hver ende.
  • Bekreft at tanken er fylt til riktig nivå, og aktiver deretter ultralydene i omtrent ti minutter.
  • Inspiser deretter folien. Alle tre delene skal vise lignende nivåer av perforering og rynker.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?