CHICAGO HARDWARE U-bolter

filtre

CHICAGO HARDWARE -

U Bolter, Firkantet

StilModellInnvendig lengdeInnvendig breddeTotal lengdetråd LengdePris (eks. mva)
A534052.625 "2"3"1.5 "31NOK
A534202.625 "4"3"1.5 "34NOK
A534254.625 "4"5"3"40NOK
A534354.625 "6"5"3"47NOK
A534104.625 "2"5"3"36NOK
A534156.625 "2"7"3.75 "47NOK
A534306.625 "4"7"3.75 "52NOK
A534406.625 "6"7"3.75 "56NOK
A534458.625 "6"95.625 "72NOK
CHICAGO HARDWARE -

U Bolter, runde

StilModellFor rørstørrelseInnvendig lengdeInnvendig breddetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A53137-21 11 / 16 "18.125 "4.75 "1-8-
RFQ
B536471"3.625 "1.375 "2"5 / 16-18548NOK
C530291"2.75 "1.5 "1.375 "1 / 4-20184NOK
C530501"2.187 "1.5 "1"5 / 16-18244NOK
C530801"2.5 "1.5 "1.25 "3 / 8-16506NOK
C530441"2.187 "1.375 "1"5 / 16-18156NOK
D532151"3.437 "1.375 "2.375 "3 / 8-16619NOK
E536501"2.187 "1.5 "1"5 / 16-18207NOK
E536801"2.5 "1.5 "1.25 "3 / 8-16612NOK
C530471"3.625 "1.375 "2"5 / 16-18-
RFQ
F531801"3.437 "1.375 "2.5 "1 / 4-20-
RFQ
B536291"2.75 "1.5 "1.375 "1 / 4-20-
RFQ
E536441"2.187 "1.375 "1"5 / 16-18464NOK
C530861.5 "2.625 "2"1.25 "3 / 8-16354NOK
G536861.5 "2.625 "2"1.25 "3 / 8-16-
RFQ
C530591.5 "2 11 / 16 "2"1"5 / 16-18174NOK
D532251.5 "4"2"2.5 "3 / 8-16301NOK
B536351.5 "3.25 "2"1.375 "1 / 4-20-
RFQ
C530621.5 "4.75 "2"3"5 / 16-18-
RFQ
C530351.5 "3.25 "2"1.375 "1 / 4-20124NOK
G536591.5 "2 11 / 16 "2"1"5 / 16-18-
RFQ
H536621.5 "4.75 "2"3"5 / 16-18452NOK
C530531.25 "2 11 / 16 "1.75 "1.125 "5 / 16-18174NOK
G536831.25 "2.75 "1.75 "1.125 "3 / 8-16324NOK
H536561.25 "4.5 "1.75 "2"5 / 16-18-
RFQ
CHICAGO HARDWARE -

U bolter

StilModellFinishFor rørstørrelseInnvendig lengdeInnvendig breddeMaterialetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A50692Plain2.5 "3.625 "3"304 rustfritt stål3 / 8 "3 / 8-162 681NOK
B50689Plain2"3.125 "2.5 "304 rustfritt stål3 / 8 "3 / 8-16-
RFQ
C50029sink1"2.75 "1.5 "Lavkullstål1.375 "1 / 4-20-
RFQ
C50014sink1 / 2 "1.75 "1"Lavkullstål1"1 / 4-20495NOK
C50113sink4"6"4.5 "Lavkullstål1.5 "1 / 2-13-
RFQ
C50104sink3"5"3.5 "Lavkullstål1.5 "1 / 2-13-
RFQ
C50050sink1"2.187 "1.5 "Lavkullstål1"5 / 16-18-
RFQ
C50026sink3 / 4 "2.25 "1.25 "Lavkullstål1.25 "1 / 4-20-
RFQ
C50313sink4"6"4.5 "Lavkullstål1.5 "1 / 2-134 929NOK
C50035sink1.5 "3.25 "2"Lavkullstål1.375 "1 / 4-20-
RFQ
D50301sink2.5 "4.5 "3"Lavkullstål1.625 "1 / 2-133 962NOK
C50044sink1"2.187 "1.375 "Lavkullstål1"5 / 16-18668NOK
C50038sink1 / 2 "2.187 "1"Lavkullstål1.375 "5 / 16-18517NOK
E502054sink1 / 4 "1.25 "9 / 16 "Lavkullstål3 / 4 "1 / 4-20770NOK
C50098sink3"4.125 "3.5 "Lavkullstål1.25 "3 / 8-16680NOK
C50083sink1.25 "2.75 "1.75 "Lavkullstål1.125 "3 / 8-161 245NOK
C50080sink1"2.5 "1.5 "Lavkullstål1.25 "3 / 8-161 239NOK
F50262sink1.5 "2.625 "2"Lavkullstål1.25 "5 / 16-18-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?