Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 50038 8 U-bolt, sink, 5/16-18 tommers rør, 50pk | AE3DKT 5CJP0

CHICAGO HARDWARE 50038 8 U-bolt, sink, 5/16-18 tommers rør, 50pk

På lager
Vare: AE3DKT Modell: 50038 8Kryssreferanse: 5CJP0
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
517NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
Finishsink
For rørstørrelse1 / 2 "
Innvendig lengde2.187 "
Innvendig bredde1"
MaterialeLavkullstål
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse5 / 16-18
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode7318152046
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Produktvarianter

ProduktModellFinishFor rørstørrelseInnvendig lengdeInnvendig breddeMaterialetråd LengdeTrådstørrelsePris
CHICAGO HARDWARE 50080 7 U-bolt, sink, 3/8-16 tommers rør, 50pk | AE3DKN 5CJN4 50080sink1"2.5 "1.5 "Lavkullstål1.25 "3 / 8-161 239 NOK
CHICAGO HARDWARE 50083 8 U-bolt, sink, 3/8-16 tommers rør, 50pk | AE3DKP 5CJN5 50083sink1.25 "2.75 "1.75 "Lavkullstål1.125 "3 / 8-161 245 NOK
CHICAGO HARDWARE 502054 U-bolt, sink, 1/4-20 tommers rør, 50pk | AE3DKR 5CJN9 502054sink1 / 4 "1.25 "9 / 16 "Lavkullstål3 / 4 "1 / 4-20770NOK
CHICAGO HARDWARE 50692 2 U-bolt, 304 rustfritt stål, 3/8-16 Rørstørrelse, 10Pk | AE3DKX 5CJP6 50692Plain2.5 "3.625 "3"304 rustfritt stål3 / 8 "3 / 8-162 681 NOK
CHICAGO HARDWARE 50301 3 U-bolt, sink, 1/2-13 tommers rør, 50pk | AE3JTD 5DPY7 50301sink2.5 "4.5 "3"Lavkullstål1.625 "1 / 2-133 962 NOK
CHICAGO HARDWARE 50313 6 U-bolt, sink, 1/2-13 tommers rør, 50pk | AE3JTE 5DPY8 50313sink4"6"4.5 "Lavkullstål1.5 "1 / 2-134 929 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 50038 8 U-bolt, sink, 5/16-18 tommers rør, 50pk
517NOK /pakke