Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 53086 6 U-bolt, rund, lavt stål, 3/8-16 gjengestørrelse, 10pk | AB4ZZZ 20W504

CHICAGO HARDWARE 53086 6 U-bolt, rund, lavt stål, 3/8-16 gjengestørrelse, 10pk

På lager
Vare: AB4ZZZ Modell: 53086 6Kryssreferanse: 20W504
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
354NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishVarmgalvanisert
For rørstørrelse1.5 "
Innvendig lengde2.625 "
Innvendig bredde2"
MaterialeLavkullstål
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.95
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318152046
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grove rullede tråder, for firkantede forbindelser.

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseInnvendig lengdeInnvendig breddetråd LengdeTrådstørrelsePris
CHICAGO HARDWARE 53005 7 U-bolt, rund, lavt stål, 1/4-20 tommer størrelse, 10pk | AB4ZYV 20W476 530051 / 4 "1.25 "9 / 16 "3 / 4 "1 / 4-20335NOK
CHICAGO HARDWARE 53023 1 U-bolt, rund, lavt stål, 1/4-20 tommer størrelse, 10pk | AB4ZZB 20W482 530233 / 4 "3.125 "1.125 "1.5 "1 / 4-20398NOK
CHICAGO HARDWARE 53038 5 U-bolt, rund, lavt stål, 5/16-18 gjengestørrelse, 10pk | AB4ZZG 20W487 530381 / 2 "2.187 "1"1.375 "5 / 16-18435NOK
CHICAGO HARDWARE 53074 3 U-bolt, rund, lavt stål, 3/8-16 gjengestørrelse, 10pk | AB4ZZV 20W499 530741 / 2 "2.25 "1"1.25 "3 / 8-16440NOK
CHICAGO HARDWARE 53080 4 U-bolt, rund, lavt stål, 3/8-16 gjengestørrelse, 10pk | AB4ZZX 20W502 530801"2.5 "1.5 "1.25 "3 / 8-16506NOK
CHICAGO HARDWARE 53210 5 U-bolt, rund, lavt stål, 3/8-16 gjengestørrelse, 10pk | AB6AAY 20W526 532103 / 4 "3 5 / 16 "1.125 "2.375 "3 / 8-16602NOK
CHICAGO HARDWARE 53215 0 U-bolt, rund, lavt stål, 3/8-16 gjengestørrelse, 10pk | AB6AAZ 20W527 532151"3.437 "1.375 "2.375 "3 / 8-16619NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 53086 6 U-bolt, rund, lavt stål, 3/8-16 gjengestørrelse, 10pk
354NOK /pakke