KELCH Verktøyholder tilbehør

filtre

KELCH -

Justeringsmåleren

StilModellTotal lengdeShankShank Dia.SkaftlengdeStørrelseStilPris (eks. mva)
A680.0010.3846.69 "PSK63.63 mm60mm63 mmISO-26623 134 493NOK
A680.0010.3836.69 "PSK50.50 mm50mm50 mmISO-26623 132 745NOK
A680.0010.3857.48 "PSK80.80 mm78mm80 mmISO-26623 141 047NOK
B680.0010.3218.46 "HSK5050 mm26mm50 mmISO 12164-1 Form A31 379NOK
B680.0010.3228.74 "HSK6363 mm26mm63 mmISO 12164-1 Form A33 004NOK
B680.0010.3239.05 "HSK8080 mm26mm80 mmISO 12164-1 Form A39 572NOK
B680.0010.3249.64 "HSK100100 mm29mm100 mmISO 12164-1 Form A41 443NOK
KELCH -

Festeknapp, konisk størrelse SK50

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A499.0007.2252-29 / 32 "496NOK
A499.0005.2253-11 / 32 "496NOK
B499.0002.2253-11 / 32 "496NOK
KELCH -

Festeknapp, konisk størrelse SK40

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A499.0024.2651.96 "672NOK
B499.0006.2652-23 / 64 "320NOK
B499.0002.2652-23 / 64 "320NOK
C499.0001.2652-23 / 64 "320NOK
A499.0022.2652-23 / 64 "672NOK
D499.0026.2652-23 / 64 "672NOK
A499.0021.2652-23 / 64 "672NOK
E499.0007.2652.12 "320NOK
KELCH -

Holdeknapp, stilbetegnelse B, konisk størrelse SK50, gjengestørrelse M24

ModellSakPris (eks. mva)
499.0061.291CE9PYD320NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?