APPROVED VENDOR Verktøybord og søppelbiler

filtre

DURHAM MANUFACTURING -

A-ramme mobilbiler

StilModellKonfigurasjonPris (eks. mva)
AAF-3048-PBLP-95Luvered Panel / Round Hole Pegboard på motsatte sider14 761NOK
BAF-3048-LP-95Luvered Panel på begge sider11 841NOK
CAF-3048-PB-95Round Hole Pegboard begge sider15 812NOK
KENNEDY -

VTC Series Pegboard Panel

Kennedy VTC Series pegboardpaneler har firkantede hullperforeringer som brukes til å lagre verktøy og andre industrielle forsyninger med rask og enkel tilgang til dem. Disse panelene er laget av forsterket stål med en korrosjonsbestandig pulverlakkert finish for styrke og holdbarhet, og har KMC-låseklips for å feste verktøyholdere til panelet. Hvert pinnebrettpanel måler 18 x 1/2 x 36 tommer (bredde x dybde x høyde) og har et 3/8 tommers hull som enkelt kan låse lagret materiale på panelet for å forhindre utilsiktet fjerning.

StilModellFARGEDybdeHøydeSakLastekapasitetMaterialeBreddePris (eks. mva)
A50002BLBlå--Pegboard-panel60 lb.Stål-1 929NOK
B50004BLBlå--Pneboard Panel Kit120 lb.Stål-5 484NOK
C50002BBrun rynke1 / 2 "36 "Pegboard-panel-Stål18 "1 548NOK
RFQ
D50004BBrun rynke1 / 2 "36 "Pegboard-panel-Stål18 "4 475NOK
RFQ
E50002UGYGrå--Pegboard-panel60 lb.Stål-1 929NOK
F50004UGYGrå--Pneboard Panel Kit120 lb.Stål-5 484NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?