DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PB-95 Mobil lastebil med A-ramme, Pegboard Panel, Størrelse 30 x 54-1/2 x 57 tommer | AE6GXF 5RXD2

DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PB-95 Mobil lastebil med A-ramme, stiftpanel, størrelse 30 x 54-1/2 x 57 tommer

På lager
Vare: AE6GXF Modell: AF-3048-PB-95Kryssreferanse: 5RXD2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 812 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakA-Frame mobil lastebil
montertFullt
Montert / Umontertmontert
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Hjulstørrelse5 "x 1-1 / 4"
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med pause
FARGEGrå
KonfigurasjonRound Hole Pegboard begge sider
FinishPulverlakk
Hullstørrelse1 / 4 "
Hullavstand1"
MaterialeStål
Generell dybde30 "
Total høyde57 "
Samlet bredde48 "
Paneltyperound Hole
oppbevaring32 sq ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 84.7466
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)138.43
Skipets bredde (cm)144.78
HS kode8716805010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKonfigurasjonPris
DURHAM MANUFACTURING AF-3048-LP-95 Mobil lastebil med A-ramme, lamelpanel, størrelse 30 x 54-1/2 x 57 tommer | AE6GXE 5RXD1 AF-3048-LP-95Luvered Panel på begge sider11 841 NOK
DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PBLP-95 Mobil lastebil med A-ramme, Pegboard og lamelpanel, størrelse 30 x 54-1/2 x 57 tommer | AE6GXG 5RXD3 AF-3048-PBLP-95Luvered Panel / Round Hole Pegboard på motsatte sider14 761 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING AF-3048-PB-95 Mobil lastebil med A-ramme, stiftpanel, størrelse 30 x 54-1/2 x 57 tommer
15 812 NOK / enhet