HALTEC Dekkchuck og oppblåsere

IP66-klassifiserte 3- og 5-veis automatiske dekkoppblåsingssystemer designet for å pumpe eller tømme dekk til ønsket trykknivå. Har et driftstrykkområde på 5 - 145 psi og kan blåse opp til 5 dekk samtidig. Dekk- og luftchuck er også tilgjengelig

filtre

HALTEC -

Dekkinflator

StilModellFarge / finishMaterialePris (eks. mva)
A89MTIS-3SvartStål74 834NOK
B89MTIS-5SvartStål87 400NOK
C89XDABlåAluminum16 300NOK
HALTEC -

Luft Chuck

StilModellFarge / finishMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
ACH-346-OPSvart anodisertAluminium / Messing / Stål12 "849NOK
BES-313Svart anodisertAluminium / Messing / Stål6772NOK
CCH-347-OPSvart anodisertMessing / stål8961NOK
DES-314Svart anodisertAluminium / Messing / Stål6772NOK
ECH-360MessingMessing-169NOK
HALTEC -

Dekk Chuck Reverse Angle 6 In

ModellSakPris (eks. mva)
CH-350-LOAC6GWX180NOK
HALTEC -

Analog målerstasjon 160 psi

ModellSakPris (eks. mva)
GCS-AAC6GZA5 534 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?