Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALTEC GCS-A Analog Gauge Check Station 160 Psi | AC6GZA 33W493

HALTEC GCS-A Analog Gauge Check Station 160 Psi

På lager
Vare: AC6GZA Modell: GCS-AKryssreferanse: 33W493

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 534 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålekontrollstasjon
Kalibrering2 PSI
Farge / finishSvart
Dimensjon8-3 / 8 "L x 7" B
Område0 til 160 psi
Brukes forKontrollerer dekkmåler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0275
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALTEC GCS-A Analog Gauge Check Station 160 Psi
5 534 NOK / enhet