FABORY Trådforming og skjæring av skruer

filtre

FABORY -

Trådrulleskruer

StilModellKjøretypeDriverstørrelseHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengdeTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
AM67010.080.0025Hex13.0mm17.0 mm7.0 mmHex vaskemaskin25ft.M8 x 1.25Gjengerulling med flens1 109NOK
AM67010.040.0010Hex7.0mm8.9 mm3.5 mmHex vaskemaskin10 "M4 x 0.7Gjengerulling med flens2 231NOK
AM67010.060.0030Hex10.0mm13.0 mm5.2 mmHex vaskemaskin30 "M6 x 1Gjengerulling med flens1 460NOK
AM67010.040.0030Hex7.0mm8.9 mm3.5 mmHex vaskemaskin30 "M4 x 0.7Gjengerulling med flens2 089NOK
AM67010.040.0015Hex7.0mm8.9 mm3.5 mmHex vaskemaskin15 "M4 x 0.7Gjengerulling med flens2 230NOK
AM67010.060.0025Hex10.0mm13.0 mm5.2 mmHex vaskemaskin25ft.M6 x 1Gjengerulling med flens1 194NOK
AM67010.060.0012Hex10.0mm13.0 mm5.2 mmHex vaskemaskin12 "M6 x 1Gjengerulling med flens914NOK
AM67010.050.0020Hex8.0mm10.4 mm4.4 mmHex vaskemaskin20ft.M5 x 0.8Gjengerulling med flens2 016NOK
AM67010.060.0010Hex10.0mm13.0 mm5.2 mmHex vaskemaskin10 "M6 x 1Gjengerulling med flens883NOK
AM67010.040.0008Hex7.0mm8.9 mm3.5 mmHex vaskemaskin8"M4 x 0.7Gjengerulling med flens1 840NOK
AM67010.030.0010Hex5.5mm6.9 mm2.5 mmHex vaskemaskin10 "M3 x 0.5Gjengerulling med flens2 750NOK
AL67010.060.0010Hex10.00mm13.0 mm5.2 mmHex vaskemaskin10 "M6 x 1Gjengerulling med flens22 834NOK
AL67010.040.0015Hex7.00mm8.9 mm3.5 mmHex vaskemaskin15 "M4 x 0.7Gjengerulling med flens21 263NOK
AL67010.080.0025Hex13.00mm17.0 mm7.0 mmHex vaskemaskin25ft.M8 x 1.25Gjengerulling med flens15 004NOK
AM67010.040.0006Hex7.0mm8.9 mm3.5 mmHex vaskemaskin6"M4 x 0.7Gjengerulling med flens1 709NOK
AM67010.080.0020Hex13.0mm17.0 mm7.0 mmHex vaskemaskin20ft.M8 x 1.25Gjengerulling med flens1 134NOK
BM67150.030.0010Phillips1.00mm5.3 mm2.0 mmKryssinnfelt hevet ost10 "M3 x 0.5Trådrullende Pozidriv(R)5 104NOK
BM67150.060.0015Phillips3.00mm10.5 mm4.0 mmKryssinnfelt hevet ost15 "M6 x 1Trådrullende Pozidriv(R)1 668NOK
BM67150.060.0012Phillips3.00mm10.5 mm4.0 mmKryssinnfelt hevet ost12 "M6 x 1Trådrullende Pozidriv(R)1 291NOK
BM67150.050.0010Phillips2.00mm8.8 mm3.4 mmKryssinnfelt hevet ost10 "M5 x 0.8Trådrullende Pozidriv(R)2 006NOK
CM67150.050.0008Phillips2.00mm8.8 mm3.4 mmKryssinnfelt hevet ost8"M5 x 0.8Trådrullende Pozidriv(R)2 622NOK
BM67150.040.0030Phillips2.00mm7.0 mm2.7 mmKryssinnfelt hevet ost30 "M4 x 0.7Trådrullende Pozidriv(R)5 893NOK
CM67150.040.0010Phillips2.00mm7.0 mm2.7 mmKryssinnfelt hevet ost10 "M4 x 0.7Trådrullende Pozidriv(R)3 818NOK
BM67150.030.0015Phillips1.00mm5.3 mm2.0 mmKryssinnfelt hevet ost15 "M3 x 0.5Trådrullende Pozidriv(R)805NOK
BL67150.050.0020Phillips2.00mm8.8 mm3.4 mmKryssinnfelt hevet ost20ft.M5 x 0.8Trådrullende Pozidriv(R)36 255NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?